5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途厚肉鋼管 トラスコ品番405-4270 適合機種466、466D、468、468D、472、472D 質量(g)30
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途厚肉鋼管用
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)424 ヒンジドパイプカッター
鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。 最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途鋼管用 全長(mm)(本体)570-1150 質量(kg)6 品番(替刃)75567 呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100 番号(モデル)424 呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4 本体幅(mm)50 半径(Φmm)(最大有効)600
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用 トラスコ品番451-6265 セット内容補助ハンドル 全長(mm)950 適合替刃75562 モデル466 切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。
用途被覆銅管用 切断能力1/4~1 1/2インチ(6~38mm) 仕様クイックアクション機構 適合替刃:E-3495 トラスコ品番451-5030 種別クイック・アクション・チューブカッタ 幅(mm)34 全長(mm)210 質量(kg)0.39 高さ(mm)45 質量(g)390 鋼管最大肉厚(mm)4.2 能力(mm)6~38 能力(inch)1/4~1 1/2(外径)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)