カテゴリ

  • 作業工具(388)
    • 配水管掃除用品(388)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(4)
  • カクダイ(18)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • アサダ(117)
  • エスコ(338)
  • カンツール(98)
  • レッキス工業(44)
  • MCC(松阪鉄工所)(22)
  • GAONA(ガオナ)(21)
  • イチネンTASCO(10)
  • Laserliner(レーザーライナー)(6)
  • スーパーツール(5)
  • TRUSCO(5)
  • MASTERTOOL(5)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
  • 野宮産業(4)
  • インペリアル(3)
  • 建築の友(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配水管」の検索結果

388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き) RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー (バッテリー/充電器付き)RIDGID(日本エマソン)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ、[付属品]充電器、バッテリー。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。幅(mm)約222全長(mm)533質量(kg)約6.4レッド電流(A)16電圧(V)18電力(W)288モータータイプDCブラシレス動作温度(℃)-9.4~50回転速度560 (回/分)
ケーブルキット F/K-46 RIDGID(日本エマソン)ケーブルキット F/K-46RIDGID(日本エマソン)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
セット内容:K-46用インナードラム、C6ケーブル(10mmX10.7m)、T-250ツールセット。
幅(mm)約283全長(mm)約286質量(kg)約5.5ブラック動作温度(℃)-9.4~50
キャンリングケース RIDGID(日本エマソン)キャンリングケースRIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
幅(mm)279全長(mm)622ブラック質量(g)907動作温度(℃)-9.4~50
8mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン)8mm リペアカップリングRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
90日以内出荷
通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76198 (K9-204+)適合ケーブル(Φmm)76328 (8デッドコアケーブル)
6mm リペアカップリング RIDGID(日本エマソン)6mm リペアカップリングRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
90日以内出荷
通常使用されているカップリングの圧着が不要となります。リペアカップリングは取り付けが容易で、締付/緩め用の2つのレンチ以外の工具は必要ありません。デッドコアケーブルとリペアカップリングを併せて使用することにより、保守・修理可能です。6mmリペアカップリングはK9-102+ (76193)に、8mmカップリングはK9-204+ (76198)にのみそれぞれご使用いただけます。
用途レンチでの作業に最適寸法(mm)W28.6XD57.2XH28.6対応機種76193 (K9-102)適合ケーブル(Φmm)76318 (6デッドコアケーブル)
フレックスシャフト RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフトRIDGID(日本エマソン)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 102mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 102mmRIDGID(日本エマソン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番256-4148適合機種K9-306適合管径(Φmm)102-127ヘッド径(Φmm)102適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 76mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 超硬チップ 76mmRIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4146適合機種K9-306適合管径(Φmm)76-102ヘッド径(Φmm)76適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
フレックスシャフトケーブルアッセンブリー K9-306 38・1m RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフトケーブルアッセンブリー K9-306 38・1mRIDGID(日本エマソン)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
トラスコ品番256-4145適合機種K9-306ケーブル長(m)38ケーブル径(Φmm)10
チェーンノッカ K9-306 推進ヘッド 超硬チップ 102mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 推進ヘッド 超硬チップ 102mmRIDGID(日本エマソン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4150適合機種K9-306適合管径(Φmm)102-127ヘッド径(Φmm)102適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
チェーンノッカ K9-306 推進ヘッド 超硬チップ 76mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 推進ヘッド 超硬チップ 76mmRIDGID(日本エマソン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4140適合機種K9-306適合管径(Φmm)76-102ヘッド径(Φmm)76適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
チェーンノッカ K9-306 76mm RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカ K9-306 76mmRIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番256-4151適合機種K9-306適合管径(Φmm)76-102ヘッド径(Φmm)76適合ワイヤ径(Φmm)10チェーントリプル
ナイロンスチールブラシ K-9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-306 152mmRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4133適合機種K9-306適合管径(Φmm)152
ナイロンスチールブラシ K-9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-306 102mmRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4138適合機種K9-306適合管径(Φmm)102
ナイロンスチールブラシ K-9-306 76mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-306 76mmRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4132適合機種K9-306適合管径(Φmm)76
ナイロンブラシ K-9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 152mmRIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4139適合機種K9-306適合管径(Φmm)152
ナイロンブラシ K-9-306 102mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 102mmRIDGID(日本エマソン)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4136適合機種K9-306適合管径(Φmm)102
ナイロンブラシ K-9-306 76mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 76mmRIDGID(日本エマソン)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番256-4134適合機種K9-306適合管径(Φmm)76
ブラシ固定用リング K-9-102 RIDGID(日本エマソン)ブラシ固定用リング K-9-102RIDGID(日本エマソン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4130適合機種K9-102
ブラシ固定用リング K-9-204 RIDGID(日本エマソン)ブラシ固定用リング K-9-204RIDGID(日本エマソン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4137適合機種K9-204
ブラシ固定用リング K-9-306 RIDGID(日本エマソン)ブラシ固定用リング K-9-306RIDGID(日本エマソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番256-4135適合機種K9-306
ナイロンブラシ K-9-204 102mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 102mmRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4740適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
ナイロンブラシ K-9-204 76mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 76mmRIDGID(日本エマソン)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4738適合機種K9-204適合管径(Φmm)76
ナイロンブラシ K-9-204 50mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 50mmRIDGID(日本エマソン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4741適合機種K9-204適合管径(Φmm)50
ナイロンブラシ K-9-102 50mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 50mmRIDGID(日本エマソン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4739適合機種K9-102適合管径(Φmm)50
ナイロンブラシ K-9-102 38mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 38mmRIDGID(日本エマソン)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4743適合機種K9-102適合管径(Φmm)38
ナイロンスチールブラシ K-9-204 102mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-204 102mmRIDGID(日本エマソン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4742適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
ナイロンスチールブラシ K-9-204 76mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-204 76mmRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4744適合機種K9-204適合管径(Φmm)76
ナイロンスチールブラシ K-9-204 50mm RIDGID(日本エマソン)ナイロンスチールブラシ K-9-204 50mmRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4737適合機種K9-204適合管径(Φmm)50
スペーサー F/614 RIDGID(日本エマソン)スペーサー F/614RIDGID(日本エマソン)
699税込769
1個
翌日出荷
614・590L用スペーサー。
チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-83
チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-81
チェーンノッカーK9-102 38mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーK9-102 38mm ヘッド/超硬チップRIDGID(日本エマソン)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-80
スパナレンチ F/マイクロドレイン RIDGID(日本エマソン)スパナレンチ F/マイクロドレインRIDGID(日本エマソン)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
シースネイク用スパナ。
用途22mm用
K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
K-400 W/C-31IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)K-400 W/C-31IW ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
K-25-BP ハンドスピンナー RIDGID(日本エマソン)K-25-BP ハンドスピンナーRIDGID(日本エマソン)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
C-1ICバルブヘッド一体型。 ケーブル付き。
透水管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら