見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。
LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。
人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。
用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査に
ヘッド径(Φmm)【カメラ】17
ケーブル長(m)1.2
トラスコ品番442-8871
セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本
幅(mm)85
質量(kg)0.6
高さ(mm)190
奥行(mm)145
モニタ2.4
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5799
適合機種シースネイクモニター
幅(mm)337
高さ(mm)361
奥行(mm)168
電源(V)18
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)40~100
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.7
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。
512Hzの信号を発信します。
埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。
管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。
点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に
トラスコ品番470-3871
材質プラスチック
直径(Φmm)24
高さ(mm)75
質量(g)180
電源単4電池×1本
1個
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
従来のナノリールに専用キックスタンドを装備。ケーブルが引き出しやすい角度に本体を保持可能。15.5mm径のカメラは小径配管の検査に最適。
用途給排水管検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5801
適合機種CA-350
材質樹脂・ステンレススチール・鉄
幅(mm)337
高さ(mm)411
奥行(mm)224
ケーブル長(m)25
適合管径(Φmm)25~50
ヘッド径(Φmm)カメラ:15.5
ケーブル径(Φmm)7.2
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番217-8946
幅(mm)356
高さ(mm)432
奥行(mm)635
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.6
モデルC40
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
当日出荷
関連キーワード