16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35 トラスコ品番435-8538 質量(kg)0.4 シルバー 適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ニードルベアリング F/122J
リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。
トラスコ品番788-1444 適合機種122XL 質量(g)4.5
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)スラスト ベアリング F/915
トラスコ品番788-4010 適合機種915 質量(g)45 品名スラストベアリング
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベアリング5/8X1/2(2個入り)
トラスコ品番788-3480 適合機種918-I 質量(g)14 品名ベアリング(5/8X1/2)
1セット(2個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベアリングスリーブ
トラスコ品番788-3307 適合機種918-I 質量(g)68 品名ベアリングスリーブ
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベアリング3/4X3/8
トラスコ品番788-3471 適合機種918-I 質量(g)23 品名ベアリング(3/4X3/8)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
適合チューブ外径(Φmm)32~90 トラスコ品番435-8597 質量(kg)0.92 シルバー 適合チューブ外径(inch)1+1/4~3+1/2
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ベアリング F/152・154・156
リジッドチューブカッター用補修パーツです。
トラスコ品番788-2017 適合機種F/152・153・154・156 質量(g)227 品名ベアリング
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷



ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95 質量(kg)0.68 外径(Φmm)処理範囲:6-67 替刃仕様標準:E-635(29973) 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8 モデル品番:65S
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
適合チューブ外径(Φmm)25~75(プラスティック管呼び寸法) 仕様プラスティック用替刃付き トラスコ品番435-8589 質量(kg)0.92 シルバー 適合チューブ外径(inch)1~3(プラスティック管呼び寸法)
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様クイックアクション機構 トラスコ品番451-6249 種別クイック・アクション・チューブカッタ 幅(mm)40 全長(mm)300 質量(kg)0.82 高さ(mm)55 能力(mm)6~66 能力(inch)1/4~2 5/8(外径) 適合替刃E-3469(標準付属品)
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様クイックアクション機構 トラスコ品番451-6231 種別クイック・アクション・チューブカッタ 幅(mm)34 全長(mm)210 質量(kg)0.39 ボディ:白 高さ(mm)45 能力(mm)6~42 能力(inch)1/4~1 5/8(外径) 適合替刃E-3469(標準付属品)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。 クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。 切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。 予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品収納式リーマ、PVC替刃 寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100 質量(kg)0.92 外径(Φmm)処理範囲:6-50 替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185) 適合替刃33185/33200/33190/34695/74720 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2 モデル品番:152-P
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷