パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃
セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)
材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)1195
幅(mm)165
質量(kg)2.5
高さ(mm)64
タイプドロップヘッド
ケーブル長(mm)1800
ケーブル径(Φmm)12.7
モデル番号:K-6P
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941
種別手動式配水管掃除機
質量(kg)1.9
ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
頭部が曲がり進入していきます。曲管など、入りにくい配管内に使用。
長さ(mm)102
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
モデル番号:T-217
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
用途シンク、洗面、浴槽等の清掃に
トラスコ品番194-9280
適合機種K-9-102
質量(kg)3.9
ケーブル長(m)15
ケーブル径(Φmm)6
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
パワークリア(59148)用交換ケーブル。
質量(kg)2.09
ワイヤー寸法(Φmm×m)Φ6×9
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に
付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ
質量(kg)11
サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)
ケーブル長(m)15.2
温度(℃)操作:-6~60
寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5
適合管径(Φmm)32~50
サイズ(mm)488×191×562
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6
定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。
先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。
推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-81
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
トラスコ品番405-4253
質量(kg)16.8
パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
清掃能力(m2/h)30
1個
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。
よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。
手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
用途小便器のつまり除去に
長さ(mm)965
幅(mm)127
質量(kg)2.3
高さ(mm)58
タイプCカッタ
番号(モデル)K-1
ケーブル長(mm)1200
ケーブル径(Φmm)9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
小径管の清掃に最適。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。
先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。
レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。
ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。
軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。
可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。
交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。
ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。
ドラムに錆やへこみが生じません。
シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。
Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書
質量(kg)5
適合管径(Φmm)19~64
寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2
ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10
モデル番号:K-45AF
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)8.2
全長(m)15.2
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-31
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
トラスコ品番788-1401
適合機種K400、K50、K3800
セット内容T202(62995)バルブオーガー、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー
質量(g)454
適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用
トラスコ品番433-1516
トラスコ品番256-4150
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)102-127
ヘッド径(Φmm)102
適合ワイヤ径(Φmm)10
チェーントリプル
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。
先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。
推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-83
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)15.4
全長(m)30
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-33
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
用途油脂が詰まった配管で使用
仕様10mm・16mm用ケーブル
トラスコ品番433-1303
適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60
直径(Φmm)64
質量(g)127
適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
モデルT-231
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1657
セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)42
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
トラスコ品番788-3234
適合機種K400、K3800
セット内容T202(62995)バルブオーガー、T205(63005)Cカッター、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー
質量(g)136
適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用
トラスコ品番433-1478
柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
トラスコ品番405-4199
適合機種K-39、K-40、K-50
質量(kg)3.8
ケーブル長(m)10.7
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。
油脂が詰まった配管で使用。
直径(Φmm)25
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
適合ブレード54832
モデル番号:T-204
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
セット内容:Cordless SinkSnake(K-46)、8mmx7.6m IC ケーブル(C-1IC)、RIDGID 排水管清掃用レザーグローブ。RIDGID18Vバッテリーを電源とし、プロフェッショナル使用にも充分な稼働時間を実現します。コードレスによる自由度があります。一体型マルチポジションキックスタンドは、狭いシンク下や浴槽内などの作業環境でツールの重量を軽減し、快適さとサポートを向上させます。Φ8mmX7.6mのインナーコアケーブルが付属していますが、オプションで直径 Φ6mmおよびΦ10mm、長さ15mまでのケーブルと、ドロップヘッド、スペード、Cカッタオーガーなどの様々なケーブルツールにも対応します。シンク、浴槽、シャワーなどの 管径19~76mmの頑固な詰まりを取り除くブラシレスDCモーターを備えています。360度回転可能なAUTFEEDがケーブルを正転・逆転方向での送り戻しをし、急曲部やPトラップなどの管の通りを改善します。完全に密閉された回転ドラムは、配管継手などを損傷から保護します。上部に取り付けられたLEDライトが、暗い作業箇所を明るく照らします。
用途シンク、浴槽、シャワーなどの頑固な詰まりの除去に最適。
幅(mm)約222
全長(mm)533
質量(kg)約6.4
色レッド
電流(A)16
電圧(V)18
電力(W)288
モータータイプDCブラシレス
動作温度(℃)-9.4~50
回転速度560 (回/分)
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
トラスコ品番256-4148
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)102-127
ヘッド径(Φmm)102
適合ワイヤ径(Φmm)10
チェーントリプル
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トラスコ品番256-4140
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)76-102
ヘッド径(Φmm)76
適合ワイヤ径(Φmm)10
チェーントリプル
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4138
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)102
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。
トラスコ品番256-4134
適合機種K9-306
適合管径(Φmm)76
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。
トラスコ品番257-4742
適合機種K9-204
適合管径(Φmm)102
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小さい外形のグリットヘッドが付属。
先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。
推進ヘッド・超硬チップ付。
アズワン品番65-1959-80
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ドロップヘッドオーガー一体型。
高耐久タイプ。
ビニール被覆インナーコアを採用。
コアの錆びを防止でき、ケーブルのよじれや曲がりに強く耐久性バツグンです。
密着巻きの丈夫な構造。
よじれず、押し込みづらい曲管部やトラップに対して通過性能が向上しました。
優れた柔軟性と密着巻きの丈夫な構造により、高い清掃能力を発揮します。
ドロップヘッドは垂直の排水管に入れやすく、特に密着して施工された排水管や、極端な屈曲部で機能を発揮します。
曲管など、入りにくい配管内に使用、頭部が曲がり進入していきます。
1巻
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ