K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)8.2
全長(m)15.2
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)15.4
全長(m)30
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-33
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)11.8
全長(m)23
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-32
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッタに伝わります。
トラスコ品番405-4326
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)8.2
ケーブル長(m)15.2
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
トラスコ品番405-4199
適合機種K-39、K-40、K-50
質量(kg)3.8
ケーブル長(m)10.7
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
トラスコ品番405-4202
適合機種K-39、K-40、K-50
質量(kg)3.8
ケーブル長(m)10.7
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ
トラスコ品番788-3773
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)11.9
ケーブル長(m)23
ケーブル径(Φmm)10
モデルC-32IW
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
C-5ケーブル付きアダプタ
トラスコ品番433-2687
質量(kg)5.9
色シルバー
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
トラスコ品番405-4181
適合機種K-39、K-40、K-50
質量(kg)2
ケーブル長(m)7.6
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ
トラスコ品番788-3781
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)15.3
ケーブル長(m)30
ケーブル径(Φmm)10
モデルC-33IW
1本
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
Φ6mmのケーブルです。
トラスコ品番495-1255
適合機種K-45AF、K-40AF、K-3800
質量(kg)2.2
ケーブル長(m)10.7
ケーブル径(Φmm)6
モデルS-3
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。
710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。
操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。
ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。
車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。
クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。
3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))
質量(kg)116.1
適合管径(Φmm)50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)
ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22
モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。
10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。
ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。
車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。
クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。
3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))
質量(kg)116.1
適合管径(Φmm)50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)
ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22
モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1657
セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)42
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃
セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)
材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
IWソリッドコアケーブルです。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ
トラスコ品番788-3790
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)18.6
ケーブル長(m)23
ケーブル径(Φmm)12
モデルC-45IW
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
清掃時の汚れ、飛散防止に使用します。
トラスコ品番788-3731
適合機種K-50
長さ(mm)3000
質量(kg)3.2
モデルA-14-10
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
T-412ダブルカッタ(63mm)です。
用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番495-1956
直径(Φmm)63
質量(g)141
適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデルT-412
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。
洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。
質量(kg)17.7
全長(m)23
寸法(Φmm)12
適合機器K-3800
モデル番号:C-45
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
きつく巻いたケーブルが、中空コアケーブル内で良好な剛性を与えます。
トラスコ品番405-4211
適合機種K-50、K-60SP
質量(kg)1.8
ケーブル長(m)2.3
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。
トラスコ品番405-4229
適合機種K-50、K-60SP
質量(kg)1.4
ケーブル長(m)2.3
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
トラスコ品番405-3753
適合機種K-50
質量(kg)1.5
ケーブル長(m)2.3
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
オートスピン専用ケーブルです。
トラスコ品番405-3729
適合機種K-30
質量(kg)3.6
ケーブル長(m)9.3
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。
先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。
耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。
ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。
レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
用途排水管清掃
仕様自動送り装置(オートフィード)付
トラスコ品番788-1649
セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ
幅(mm)430
質量(kg)36
高さ(mm)580
奥行(mm)530
電源(V)AC115
消費電力(W)380
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100
作業範囲(m)30
モデルK-400AF
ワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
関連キーワード