243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425 寸法(mm)89×177×64 質量(g)330 能力(mm)80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm)800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3440 適合本体14223(S24) 質量(kg)0.9
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3423 適合本体14213(S14) 質量(kg)0.5
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3466 適合本体14233(S36) 質量(kg)2.3
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3474 適合本体14238(S42) 質量(kg)3.2
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3458 適合本体14228(S30) 質量(kg)1.4
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3431 適合本体14218(S18) 質量(kg)0.9
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

1パック(3枚)
18,980 税込20,878
翌日出荷

1パック(3枚)
16,980 税込18,678
翌日出荷

1個
55,980 税込61,578
翌日出荷

1個
22,980 税込25,278
91日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ S18
全長(mm)485 トラスコ品番474-3377 質量(kg)1.5
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897 全長(mm)210~220 質量(g)480 肉厚(mm)2.5 適合替刃33185 モデル118 切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9427 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0091 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23 質量(g)230 呼び径1/2”・3/4” 直径×幅W(mm)64×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9443 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0045 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管、被覆銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
適合チューブ外径(Φmm)32~90 トラスコ品番435-8597 質量(kg)0.92 シルバー 適合チューブ外径(inch)1+1/4~3+1/2
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35 トラスコ品番435-8538 質量(kg)0.4 シルバー 適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

切断能力(mm)3~42 トラスコ品番470-3910 全長(mm)230 質量(g)200 モデルPC-1250
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4955 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)1.9 能力外径4”-6 5/8”
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)246-6 トウカンカッター
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。 ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。 ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。 チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。
トラスコ品番149-5848 適合機種42-A 質量(g)90.8 品名ホイールピン
1袋(5個)
4,398 税込4,838
翌日出荷

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58 質量(g)210 呼び径1” 直径×幅W(mm)68×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)42-WCP パイプカッター
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。 強力型替刃4枚を標準装備。 2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。 42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。 質量(kg)3.1 呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50 適合替刃41082 呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2 モデル番号:42-WCP
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。 既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。 32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番433-2539 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用 トラスコ品番451-6265 セット内容補助ハンドル 全長(mm)950 適合替刃75562 モデル466 切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

1個
239,800 税込263,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)118 チューブカッター
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。 送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50 質量(kg)0.26 外径(Φmm)処理範囲:6-28 替刃仕様標準:E-3469(33185) 適合替刃33200/33190 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8 モデル番号:118
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

リジッドチューブカッター用補修パーツです。
適合機種151/152/153/10/15/15SI/20 質量(g)23
1パック(6個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

トラスコ品番451-5021 全長(mm)58~70 質量(g)150 肉厚(mm)【最大】2.5 モデル104 切断能力(inch[mm])3/16~15/16(5~24)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。 切断能力(mm)9.5~25.4 トラスコ品番384-5788 全長(mm)216 質量(g)500 肉厚(mm)2.0 適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管 適合管80~250A
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)薄肉管用チューブカッタ 10
人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 銅管、真ちゅう管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
トラスコ品番495-0691 全長(mm)135~165 肉厚(mm)2.4 適合替刃F-158 モデル10 切断能力(inch[mm])1/8~1(3~25)
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4963 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)1.9 能力外径4”-6”
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番405-3893 種別クイック・アクション・チューブカッタ 質量(kg)0.4 能力外径1/8”-1 1/4”
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレーム F/156
リジッドチューブカッター用補修パーツです。
トラスコ品番788-1975 適合機種F/156 質量(kg)2 品名フレーム
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

リジッドチューブカッター用補修パーツです。
トラスコ品番788-1614 適合機種F/154、156 質量(g)454 品名フィードスクリューアッセン
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)スライド F/154.156
リジッドチューブカッター用補修パーツです。
トラスコ品番788-1991 適合機種F/154・156 質量(g)141 品名スライド
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

関連カテゴリ