ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95
質量(kg)0.68
外径(Φmm)処理範囲:6-67
替刃仕様標準:E-635(29973)
外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8
モデル品番:65S
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35
トラスコ品番435-8538
質量(kg)0.4
色シルバー
適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。
トラスコ品番384-5796
質量(kg)22.7
電源(V)100、50/60Hz
適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。
耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途ステンレス管に
適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
トラスコ品番474-3491
材質本体:プラスチック、刃:合金鋼
刃数3枚刃
直径(Φmm)57
質量(g)160
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途ステンレス管用バリ取りに。
トラスコ品番412-7684
質量(g)340
刃の種別ステンレス管用
適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途ステンレス管用バリ取りに。
トラスコ品番412-7692
質量(g)560
刃の種別ステンレス管用
適合管(内外径)1/2~2インチ(12~54mm)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード