6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。 仕様MP403S統合品番 トラスコ品番342-2618 材質ポリエチレン(PE) 形状円柱型 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 質量(kg)5.5 ナチュラル タイプ重量用 長さ(m)42 構造2層タイプ 番手(#)C650
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様バイオマスタイプ トラスコ品番453-9644 材質ポリエチレン(PE) 形状ドーム型 幅(mm)1200 厚さ(mm)3.5 質量(kg)9.3 グリーン 長さ(m)200 構造2層タイプ 番手(#)400KBMGR 使用条件喚起の良い場所で、保管する。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
仕様バイオマスタイプ トラスコ品番453-9643 材質ポリエチレン(PE) 形状ドーム型 幅(mm)1200 厚さ(mm)3.5 質量(kg)2 グリーン 長さ(m)42 構造2層タイプ 番手(#)400SSBMGR 使用条件喚起の良い場所で、保管する。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。 トラスコ品番126-8114 材質ポリエチレン 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 透明 質量(g)3100 長さ(m)42 構造2層 番手#641SL 粒径(mm)10
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。 トラスコ品番411-2000 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 ブルー タイプ帯電防止 長さ(m)42 表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷

帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。 トラスコ品番411-2035 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 ピンク タイプ帯電防止 長さ(m)100 表面抵抗値(Ω)1.0×10の11乗
1巻
14,980 税込16,478
8日以内出荷