6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。 トラスコ品番126-8109 材質ポリエチレン 幅(mm)300 厚さ(mm)4 透明 質量(g)775 長さ(m)42 構造2層 番手#641SL 粒径(mm)10
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。 仕様MP403S統合品番 トラスコ品番342-2618 材質ポリエチレン(PE) 形状円柱型 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 質量(kg)5.5 ナチュラル タイプ重量用 長さ(m)42 構造2層タイプ 番手(#)C650
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。 トラスコ品番126-8114 材質ポリエチレン 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 透明 質量(g)3100 長さ(m)42 構造2層 番手#641SL 粒径(mm)10
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。積層されていることにより緩衝性が高まります。折り曲げても柔軟性があるため、折れません。接着剤は使用しておりません。独立気泡なので、吸水性が殆どありません。薬品などに侵されません
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。家具インテリア部材、輸送時のクッション材。畳、マットなどの芯材。一般緩衝物の当て材。 トラスコ品番494-6537 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)15 ナチュラル
1箱(10枚)
24,980 税込27,478
8日以内出荷

柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。耐薬品性にすぐれています。断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。
用途弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装緩衝材。家具・インテリア等の表面保護材。ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。農業用保温材・果実類のバット。冷凍食品・アイスクリームの保冷材。風呂マット・食器棚シート等の雑貨用。建築用の断熱材・養生シート。救命胴衣等の浮揚材。その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 材質ポリエチレン
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく緩衝性はもちろん、保温・防湿・浮力・耐薬品性に優れます。小さな割れ物などの梱包に最適です。使いやすいサイズの発泡ポリエチレンシートです。
用途引越時の梱包用、緩衝材。 トラスコ品番000-8133 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)1 ナチュラル
1束(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷