東レナイロン手袋 マチ付 礼装用Star Field(星野商店)(2件のレビュー)当日出荷
フォーマル用手袋 ナイロン糸を使用しているので、毛羽立ちにくく繰り返しの洗濯にも対応可能。
用途礼装用 車の運転 店舗での接客等に色白入数(双)1材質ナイロン指マチマチあり滑り止め効果無しRoHS指令(10物質対応)対応
ライナー手袋Star Field(星野商店)(3件のレビュー)当日出荷
手のひらは柔らかな豚皮・甲はナイロン繊維で細かな作業や検品作業に最適
用途検品・出荷作業仕様滑り止め無RoHS指令(10物質対応)対応
東レナイロン手袋 マチ付Star Field(星野商店)当日出荷
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
用途検品作業等色白入数(双)12材質ナイロン指マチマチあり滑り止め効果無しRoHS指令(10物質対応)対応
腕カバー付き耐油アクトローブStar Field(星野商店)当日出荷
腕カバーの付いた耐油手袋です。手袋と腕カバーを一体化し袖口や腕の汚れを軽減します。袖部分は、ズレ防止のゴムバンド付きです。
用途漁業、水産業、機械工業、造船業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付/ゴムタイプ
こども用スベリ止め手袋Star Field(星野商店)当日出荷から8日以内出荷
小さな手にフィット
用途ガーデニングなどRoHS指令(10物質対応)対応
東レナイロンW手袋 マチ付Star Field(星野商店)当日出荷
ナイロン糸を使用しているので毛羽立ちにくく、洗濯もOKです。
用途検品作業等色白入数(双)12材質ナイロン指マチマチあり滑り止め効果無し
玄武岩フィットStar Field(星野商店)(3件のレビュー)当日出荷
高強度ポリエチレン糸+バサルト繊維(玄武岩から生まれた繊維)の組み合わせで耐切創性に優れる
用途機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に仕様滑り止め無RoHS指令(10物質対応)対応
EVA 泥除け雅5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
こども用スベリ止め手袋Star Field(星野商店)当日出荷から7日以内出荷
小さな手にフィット
用途ガーデニングなどRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維使用耐切創レベルD手袋Star Field(星野商店)当日出荷から4日以内出荷
耐切創に優れた安価手袋
用途ガラス加工作業などの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
スムス手マチナシブラックStar Field(星野商店)(2件のレビュー)当日出荷
吸汗性がよく、商品が映えるよう黒色で。
用途商品検査・販促用・接客用色黒材質純綿入数(双)12コーティング無し指マチ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ雅6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
混紡手袋 婦人用Star Field(星野商店)5日以内出荷
女性向けサイズの軍手です。綿に近い風合いで、特紡軍手より強度があります
用途一般作業機能丈夫糸本数(本)5質量(g/ダース)740RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルカバー 真月光雅5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!
カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
NISSO ウロコの野郎雅当日出荷
ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤
頑固なウロコを除去するための非常に強い研磨力のある製品です!
用途ガラスに付着したウロコの除去剤・油膜の除去剤使用方法使用前に容器をよく振ってください。付属の不織布に適量を付けガラスを擦り油膜等を落としてください。ガラス面、ボディー等に本液が残らないように充分に水で洗い流してください。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
ウエスデニム手袋内縫Star Field(星野商店)(2件のレビュー)当日出荷
熱い物を持つ作業に、指股は豚皮で補強
用途一般作業色濃紺サイズフリー全長(cm)28仕様滑り止め無材質綿・ポリエステル・その他+豚皮入数(双)1中指長(cm)10手の平幅(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
とげが刺さりにくい耐切創手袋Star Field(星野商店)当日出荷から4日以内出荷
トゲから手を保護脱着しやすい手袋
用途バラ園など材質ポリエチレン、ナイロン、スパンテックス色アカ入数(双)1機能耐切創コーティングニトリルゴム
ベッドリアカーテン スタンダード雅当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
トラック用オリジナルスピンナー MIYABIー雅ー雅5日以内出荷から7日以内出荷
ベアリング入り 調整ゴム付
取り付け手順
1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。
2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。
スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。
ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。
ハンドルカバー 蒼星ーアースー雅6日以内出荷から7日以内出荷
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(ダブルキルト/PVCレザー)
仮眠カーテン 車種専用雅5日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/17プロフィア(年式:H29.5~)・17レンジャー専用(年式:H29.5~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
色ブラック車種17プロフィア・17レンジャー枚数2枚
玄武岩糸PUカットレジスタント手袋Star Field(星野商店)当日出荷から4日以内出荷
耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
混紡手袋Star Field(星野商店)4日以内出荷
綿に近い風合いで、特紡軍手より強度があります
用途一般作業糸本数(本)5質量(g/ダース)750RoHS指令(10物質対応)対応
特紡手袋4本編Star Field(星野商店)5日以内出荷
4本編で極厚タイプ、反毛繊維使用でエコで風合いの良い手袋
用途一般作業・運搬作業糸本数(本)4質量(g/ダース)900RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンブーストグリップStar Field(星野商店)4日以内出荷
手に柔らかくフィット食品加工にも使用可能
材質ナイロン色シロ入数(双)1コーティングシリコン関連資料(0.18MB)
NEW絆 泥除け雅5日以内出荷
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。
素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。
素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。
豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)厚さ(mm)7枚数1枚寸法(cm)5(縁幅)色(本体)レッド色(縁)ホワイト
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー プレーンタイプ雅9日以内出荷から16日以内出荷
プレーンタイプが新登場!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません。(キルトなし/PVCレザー)
制電PUトップ手袋Star Field(星野商店)当日出荷から4日以内出荷
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン入数(双)10RoHS指令(10物質対応)対応
竹の繊維抗菌下履き手袋6双組Star Field(星野商店)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
竹の繊維で吸水速乾性・抗菌性に優れ柔らかく着用感が良い。
用途下履き用・商品検査用として最適。機能吸水速乾性・抗菌性・柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
雅 オリジナル スピンナー雅5日以内出荷
取り付け可能サイズ:ハンドルグリップ直径約27mm~33mm
その他取り付け時のポイント:スピンナー本体を固定する際はベース金具の突起部分がスピンナー側の溝に収まる様に合わせてください。備考調整ゴム付き取付可能寸法(mm)ハンドルグリップ直径:約27Φ~約33Φ
雅 オリジナル シフトノブ雅5日以内出荷
対応ネジ山ピッチ:(変換アダプター使用)12×1.75 / 12×1.25 / 10×1.25 共用
付属品変換アダプター付き。10×1.25、12×1.25、12×1.75の対応です(アダプター3ケ入り)長さ(mm)60
ルームカーテン スタンダード雅7日以内出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)