色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)610×610×47、(組付)600×600×47
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/1000
純銀のチカラ μファンパウダー純銀繊維ミューファンをパウダー状に練りこんだ抗菌シリーズ!銀の輝きと機能性が半永久的に持続します。銀イオンで安心抗菌。人に優しい自然のチカラで、食品の鮮度保持にも役立ちます。静電気を放電・除電。ホコリの吸い寄せを防ぎます。材質:本体/ポリプロピレン(ミューファンパウダー入) フタ/ポリエチレン耐熱温度:本体/140℃・フタ/70℃耐冷温度:本体/-20℃・フタ/-30℃。抗菌。電子レンジ対応
材質本体PPフタPE
形状角形
電子レンジ○(蓋除く)
夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。
色グレー
材質PP
外寸(mm)603×340×150
1セット(4個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。
色グレー
材質PP
外寸(mm)904×270×100
1セット(4個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。
色グレー
材質PP
外寸(mm)341×341×150
1セット(4個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。
色グレー
材質PP
外寸(mm)270×270×100
1セット(4個)
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。
色グレー
材質PP
外寸(mm)602×270×100
1セット(4個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード