衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。キャスター2個つきで移動も便利です。
材質PP
高さ(mm)480
質量(g)1828
奥行(mm)425
容量(L)45
間口(mm)270
間口W×奥行D×高さH(mm)270×425×480
適合35N・45N兼用
形状丸型
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1409-0903
TKG品番(2017)6-1262-0903
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色ライトグレー
材質ポリプロピレン
適合35N・45N兼用
形状丸型
耐熱温度(℃)100
TKG品番9-1409-1003
TKG品番(2017)6-1262-1003
商品タイプ蓋
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。キャスター2個つきで移動も便利です。
高さ(mm)380
奥行(mm)360
容量(L)20
間口(mm)220
袋の取り付け、取り外しのストレスから解放されるダストボックス。お部屋に馴染むシンプルなデザイン。壁にピタッとくっ付けて使えるから省スペース。抗菌・防汚加工。
用途コンパクトゴミ箱として。ダストボックス/くず入れ/屑入れ/角型/四角/蓋/フタ/ふた/蓋付き/フタ付き/ふた付き/省スペース/コンパクト/スリム/薄型/隙間/デッドスペース/分別/40L/40リットル/キッチン/キッチンサイド/リビング/壁際/廊下/通路/玄関/シンプル/おしゃれ/オシャレ/日本製/抗菌/防汚
材質PP
形状角型
容量(L)40
適合サイズポリ袋:45L
商品タイプふた+本体
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)45
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)348×546×666
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
手を使わずにフタが開閉できるペダル式。移動に便利なキャスター付き。フタは開いた状態を維持可能。対応ポリ袋サイズ:45L(。容器内で30L×2枚に分別可能)
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。ごみ箱/くず入れ/屑入れ/蓋/フタ/ふた/蓋付き/フタ付き/ふた付き/省スペース/コンパクト/スリム/薄型/45L/45リットル/ペダルオープン/ペダル式/ペダル/非接触/衛生的/キッチン/キッチンサイド/リビング/壁際/廊下/通路/玄関/シンプル/おしゃれ
仕様蓋を開けた時の高さ:約75.6cm
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.9
容量(L)45
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)47.5×22.5×54.5
蓋を外して洗う事が可能で、清潔にご使用いただけます。ポリ袋止付
材質ポリプロピレン
容量(L)45
外寸(mm)310×490×H564
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
EBM品番7164900
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
関連キーワード