生ゴミを減容化し堆肥の原料に変える不思議なゴミ箱。4~5人家族で一年間投入しても大丈夫。生ゴミ減量・堆肥への有効利用と、各方面で注目の的です。
エコマーク認定認定
材質PE
色グリーン
容量(L)200
外寸(mm)660×660×720、上部/535×535
エコマーク認定番号04125001
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)15
外寸(mm)Φ307×402
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)Φ307×332
フタはワンプッシュオープンタイプで開けやすい仕様です。
スリムな形状で、空間を有効活用できます。
パッキン付で臭い漏れを抑制します。
中蓋付で、開口時の臭い漏れも抑制します。
袋止めがついており、ごみ袋を固定できます。
用途おむつや、生ごみなど臭いの気になる場所に設置
トラスコ品番207-1424
質量(kg)1.17
高さ(mm)457
奥行(mm)388
間口(mm)186
アズワン品番64-8536-89
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
関連キーワード