ミリタリーカラーとして人気の高い「OD(オリーブドラブ)」色です。ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。フタのロックもしっかりできて安心です。耐衝撃性素材を使用しています。
用途工具や小型電動工具類の収納に。
トラスコ品番555-5532
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)
色OD
タイプステンレスバックル
容量(L)30
耐荷重(kg)30
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)821×375×152
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)752×309×131
1箱(3個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。フタのロックもしっかりできて安心です。耐衝撃性素材を使用しています。職人のハードな用途にもお応えします。
用途工具や小型電動工具類の収納に
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)
色ライムグリーン
有効間口(mm)450
外寸法・奥行(mm)358
有効寸法(奥行)(mm)295
外寸法・間口(mm)524
関連キーワード