「会議用 集音マイク」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途SoundStaion2(2200-16200-002)用拡張マイク
1セット(2個)
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
PolycomStudioは、あらゆる小規模なワークスペースでクリアな音声と映像によるビデオ会議を実現する、ハドルルーム環境に最適なビデオソリューションです。話者を自動追尾する機能や、参加人数に応じてフレーミングする機能もございます。
インターフェースUSB 3.0 Type-C ポート (2.0 互換)×1、電源コネクター、外部マイク (別売)、3.5 mm ステレオ オーディオ入力、Kensington セキュリティ ロック、802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク (管理可能性)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠、Bluetooth®: 4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】700×70×105(スタンド無)、700×70×156(スタンド有)、【リモコン】40×19×183
質量(g)2342(スタンド無)、2856(スタンド有)
対応OSWindows 7、8.1、10/MacOS 10.12、10.13、10.14
対応UAC 1.0 Audio、UVC 1.1/1.5 Video、HID 1.11
電源(V)DC12/5A@AC100~240(50/60Hz)
セット内容Poly Studio、リモコン (単 4 形電池 2 本付属)、電源アダプター、5 m の USB2.0ケーブル (Type C から Type A)、壁面マウント キット、セットアップ シート、テーブル スタンド
視野角120度
解像度【キャプチャ】UHD2160p(4K)
ズーム5倍/EPTZ
カメラ仕様カメラのプリセット×2
音声Poly Acoustic Clarity 技術による全二重通信での会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、Poly NoiseBlock 技術、Poly Acoustic Fence 技術、ミュート/ミュート解除制御、ステレオ マイク: 6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/半径約 3.7 m の集音範囲/120 Hz~16 kHz の周波数特性、ステレオ スピーカー:100 Hz~20 kHz の周波数特性/出力 : 90 dB @ 0.5m
アプリケーション【互換性】標準的なUSBオーディオ/ビデオ ドライバをサポートするアプリケーション (ただしこれに限定されない):Microsoft Teams および Skype for Business 対応デバイスとして認定済み、Zoom 認定、LogMeIn GoToMeeting®:、BlueJeans Network、Google HangoutsTM、 通信プラットフォーム、Amazon Chime、Cisco WebEx®:、VidyoDesktopTM、Polycom RealPresence Desktop、Google Meet Room 認定ハードウェア周辺機器、RingCentral、StarLeaf、ダイヤルパッド
セキュリティ802.1x 認証対応、認定の管理
保証期間1年間限定ハードウェア保証
動作温度範囲(℃)0~40
相対湿度5~95%(結露なし)
保管温度範囲(℃)-25~70
仕様【管理可能性(WIFI経由)】Poly Lens、Companion アプリケーション (デバイスに接続された Win/Mac PC 上で実行)、RealPresence Resource Manager、デバイス管理サービス
関連資料(0.6MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。
会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。
最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。
本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth
防塵防水性能IP64
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
PCとUSB接続して利用する個人向けのUSBビデオバー。4倍ズーム対応の4K高精細カメラセンサーと、高音質スピーカーと指向性マイクを内蔵。NoiseBlock AIやAcoustic FenceなどPoly独自の優れた音声技術と、また人物の映像を映し出す映像フレーミング機能も搭載。複数のUSBポート(USB-Cx1、USB-Ax2)を装備し、USBハブ機能も利用可能。
インターフェースUSB-C、USB-A
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1080p映像に対応した個人向けWebカメラ。USB-Aケーブルでのパソコンと接続。4倍ズームに対応し、指向性マイク、ヘッドセット接続用USBポート、プライバシーシャッターを装備。自動での輝度調整や色調整機能により、暗い場所でも映像の明るさを自動調整。
インターフェースUSBtypeA
カメラ仕様1080p(フルHD)、720P(HD)互換/オートフォーカス、4倍ズーム/EPTZ/80°DFOV/低光量時の画質保証、トゥルーカラー映像/PolyLensDesktopによるカスタム制御
対応OSWindows8.1/10、MacOSX10.7以降
互換性標準USB/UVC基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり
機能一体型USB2.0TypeAケーブル・プライバシーシャッター内蔵・調節可能なモニタークランプ・三脚対応・ワイヤレスヘッドセットアダプター用USB-Aポート内蔵・通話状態およびミュートを示すLEDインジケーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.7×62×34(カメラ本体)、60×68×43(カメラモニタークランプ装着時)
動作温湿度範囲0~40℃/5~95%(結露なし)
高度(m)最大約3048
セット内容PolyStudioP5Webカメラ、取り外し可能なモニタークランプ、セットアップシート
仕様USB2.0・UVC/UACプラグアンドプレイ互換、クラウド:PolyLensサービス、ローカル(Windows/Mac):PolyLensDesktopアプリ
関連資料(0.9MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
PCとUSB接続して利用する個人向けのUSBビデオバー。4倍ズーム対応の4K高精細カメラセンサーと、高音質スピーカーと指向性マイクを内蔵。NoiseBlockAIやAcousticFenceなどPoly独自の優れた音声技術と、また人物の映像を映し出す映像フレーミング機能も搭載。複数のUSBポート(USB-Cx1、USB-Ax2)を装備し、USBハブ機能も利用可能。
インターフェースUSB3.0Type-Cポート(USB2.0互換)×1、USB2.0Type-Aポート×2、電源コネクター、Kensingtonセキュリティロック
カメラ仕様UltraHD(4K16:9、2160p)、フルHD(1080p)、HD(720p)、90°DFOV、自動フレーミング搭載の個人用会議ビュー、ZoomおよびMicrosoftTeams認定の、リアルな色彩と低光量時自動補正機能、最大4倍のデジタルズーム、PolyLensDesktopアプリケーションによる手動でのパン、チルト、ズーム制御
音声PolyAcousticClarity技術による全二重通信での会話、アコースティックエコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、PolyNoiseBlockAI技術、PolyAcousticFence技術、マイク:3要素ビームフォーミングマイクアレイ
スピーカー100Hz~20kHzの周波数特性、出力:80dBA(1000Hz、1mの距離で最大音量)
電源(V)外部DC12/3A
対応OSWindows8.1/10、MacOS10.10以降、4KビデオにはUSB3.0が必要
互換性MicrosoftTeamsおよびZoom認定、標準USB/UVC基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり、Zoomアプリケーション、MicrosoftTeams
機能プライバシーシャッター内蔵、調節可能なモニタークランプ、三脚対応、ワイヤレスヘッドセットアダプターやUSBハブなどその他の周辺機器用USB-Aポートを内蔵、通話状態およびミュートを示すLEDインジケーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×78×70(モニタークランプ付)、425×78×65(モニタークランプなし)
動作温湿度範囲0~40℃/5~95%(相対湿度/結露しないこと)
高度(m)最大約3048
セット内容PolyStudioP15USBビデオバー、取り外し可能なモニタークランプ、電源、電源コード、USB-Cケーブル(PC/MacのUSB-Aポートに接続するアダプターは別売品です)、セットアップシート
仕様USB2.0/3.0/3.1、UVC/UACプラグアンドプレイ互換、クラウド:PolyLensサービス、ローカル(Windows/Mac):PolyLensDesktopアプリケーション
関連資料(1.0MB)
1台
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
H.323/SIPビデオ会議端末としても、クラウドサービス「Zoom」向けのルーム端末としても利用できる、新世代の4K対応オールインワンルーム端末。X30は少人数)向けモデル。SudioX30本体、TC8本体、モニタークランプ、HDMIケーブル1.8m(1本)、LANケーブル4.6m、電源アダプター。
インターフェースUSB-A(3.0)×1、USB-C×1、Bluetooth5.0、WiFi802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャンネル同時実行
セット内容PolyStudioX30、ケーブルバンドル、モニタークランプ、プライバシーカバー
プロトコルH.264AVC、H.264ハイプロファイル、H.265
入力ビデオ:HDMI×1
出力ビデオ:HDMI×1
解像度【人物映像】2048Kbps~で4K、30fps(TXおよびRX)※/1740Kbps~で1080p、60fps/1024Kbps~で1080p、30fps/832Kbps~で720p、60fps/512Kbps~で720p、30fps、【コンテンツ映像】入力:UHD(3840×2160)/HD(1920×1080p)/WSXGA+(1680×1050)/UXGA(1600×1200)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1280×768)/HD(1280×720p)/XGA(1024×768)/SVGA(800×600)、出力:UHD(3840×2160)/WUXGA(1920×1200)/HD(1920×1080)/WSXGA+(1680×1050)/SXGA+(1400×1050)/SXGA(1280×1024)/HD(1280×720)/XGA(1024×768)
フレームレートコンテンツ:5~60fps(通話中15fpsで最大4Kの解像度)
カメラ仕様5倍デジタルズーム/120度の視野/UHD2160p(4K)キャプチャ解像度/自動人物フレーミング
音声入力4つのMEMS指向性マイク
音声出力シングルスピーカー
ネットワークタイプIPv4、10/100/1Gイーサネット×1、AutoMDIX、PolyVideoアプリモードで最大6MbpsのH.323およびSIP、LostPacketRecovery(LPR)テクノロジー、動的帯域割当、MTUサイズ再構成可能、Webプロキシサポート-Basic、Digest、およびNTLM、SimpleCertificateEnrollmentProtocol(SCEP)
セキュリティMediaEncryption(H.323、SIP):AES-128、AES-256、H.235.6サポート、管理メニュー、WebインターフェースおよびAPIへの認証アクセス、ローカルアカウントパスワードポリシーの設定、セキュリティプロファイル、ローカルアカウントとログインポートのロックアウト、セキュアデフォルト、リモートロギング、TLSサポート、ActiveDirectory外部認証
互換性ZoomRoomsforAndroid、MicrosoftTeamsコラボレーションバーなどのサードパーティアプリケーションにネイティブで対応/PolyVideoアプリモードからすべてのクラウドサービスプロバイダーに対応
電源オートセンシング電源、標準動作電圧/電力120V、60Hzで37VA/230V、60Hzで37VA/標準英熱量毎時:65
使用温湿度範囲0~40℃/15~80%※結露不可
保管温湿度範囲-40~70℃/5~95%※結露不可
高度(m)最高約3048
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.8×61.6×62.5
質量(kg)0.73
仕様【コンテンツ共有】ContentApp/AppleAirPlay/Miracast/HDMI入力/ホワイトボード、【音声標準規格とプロトコル】PolycomSiren22テクノロジーによる22kHz帯域幅、AAC-LD(TIPコール)、G.719、PolycomSiren14テクノロジーによる14kHz帯域幅、G.722.1AnnexC、G.722、G.722.1の7kHz帯域幅、G.711、G.728、G.729Aの3.4kHz帯域幅
関連資料(0.5MB)
1台
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
H.323/SIPビデオ会議端末としても、クラウドサービス「Zoom」向けのルーム端末としても利用できる、新世代の4K対応オールインワンルーム端末。X50は中規模(~10名)向けモデル。StudioX50と、タッチパネルコントローラーPolyT8がセットになったモデル。SudioX50本体、TC8本体、HDMIケーブル1.8m(2本)、LANケーブル4.6m、電源アダプター。
インターフェースUSB-A(3.0)×2、USB-C×1、Bluetooth5.0、WiFi802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャンネル同時実行
セット内容PolyStudioX50、ケーブルバンドル、ウォールマウント、プライバシーカバー
プロトコルH.264AVC、H.264ハイプロファイル、H.265
入力ビデオ:HDMI×1
出力ビデオ:HDMI×2
解像度【人物映像】2048Kbps~で4K、30fps(TXおよびRX)※/1740Kbps~で1080p、60fps/1024Kbps~で1080p、30fps/832Kbps~で720p、60fps/512Kbps~で720p、30fps、【コンテンツ映像】入力:UHD(3840×2160)/HD(1920×1080p)/WSXGA+(1680×1050)/UXGA(1600×1200)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1280×768)/HD(1280×720p)/XGA(1024×768)/SVGA(800×600)、出力:UHD(3840×2160)/WUXGA(1920×1200)/HD(1920×1080)/WSXGA+(1680×1050)/SXGA+(1400×1050)/SXGA(1280×1024)/HD(1280×720)/XGA(1024×768)
フレームレートコンテンツ:5~60fps(通話中15fpsで最大4Kの解像度)
カメラ仕様5倍デジタルズーム/120度の視野/キャプチャ解像度UHD2160p(4K)/自動人物フレーミング
音声入力MEMSマイク×3、2次マイク×2、HDMI×1、3.5mmライン入力×1※今後のソフトウェアアップデートでサポート
音声出力ステレオスピーカー、3.5mmライン出力×1※今後のソフトウェアアップデートでサポート
ネットワークタイプIPv4/10/100/1Gイーサネット×1/AutoMDIX/PolyVideoアプリを実行して最大6MbpsのH.323かSIP、またはその両方/LostPacketRecovery(LPR)テクノロジー/動的帯域割当/MTUサイズ再構成可能/Webプロキシサポート-Basic、Digest、およびNTLM/SimpleCertificateEnrollmentProtocol(SCEP)
セキュリティメディア暗号化(H.323、SIP):AES-128、AES-256、H.235.6サポート、管理メニュー、Webインターフェース、およびAPIへの認証アクセス、ローカルアカウントパスワードポリシーの設定、セキュリティプロファイル、ローカルアカウントとログインポートのロックアウト、セキュアデフォルト、リモートロギング、TLSサポート、ActiveDirectory外部認証
互換性ZoomRoomsforAndroid、MicrosoftTeamsコラボレーションバーなどのサードパーティアプリケーションにネイティブで対応、PolyVideoアプリからすべてのクラウドサービスプロバイダーに対応
電源オートセンシング電源、標準動作電圧/電力120V、60Hzで37VA/230V、60Hzで37VA/標準英熱量毎時:65
使用温湿度範囲0~40℃/15~80%※結露不可
保管温湿度範囲-40~70℃/5~95%※結露不可
高度(m)最高約3048
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×102×102
質量(kg)2.54
仕様【コンテンツ共有】ContentApp/AppleAirPlay/Miracast/HDMI入力/ホワイトボード、【音声標準規格とプロトコル】PolycomSiren22テクノロジーによる22kHz帯域幅、AAC-LD(TIPコール)、G.719/PolycomSiren14テクノロジーによる14kHz帯域幅、G.722.1AnnexC/G.722、G.722.1の7kHz帯域幅/G.711、G.728、G.729Aの3.4kHz帯域幅
関連資料(0.3MB)
1台
¥569,800
税込¥626,780
10日以内出荷
H.323/SIPビデオ会議端末としても、クラウドサービス「Zoom」向けのルーム端末としても利用できる、新世代の4K対応オールインワンルーム端末。X50は中規模(~10名)向けモデル。壁面取付対応。SudioX50本体、HDMIケーブル1.8m(2本)、LANケーブル4.6m、電源アダプター、Bluetoothリモコンのセットモデル。
インターフェースUSB-A(3.0)×2、USB-C×1、Bluetooth5.0、WiFi802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャンネル同時実行
セット内容PolyStudioX50、ケーブルバンドル、ウォールマウント、プライバシーカバー
プロトコルH.264AVC、H.264ハイプロファイル、H.265
入力ビデオ:HDMI×1
出力ビデオ:HDMI×2
解像度【人物映像】2048Kbps~で4K、30fps(TXおよびRX)/1740Kbps~で1080p、60fps/1024Kbps~で1080p、30fps/832Kbps~で720p、60fps/512Kbps~で720p、30fps、【コンテンツ映像】入力:UHD(3840×2160)/HD(1920×1080p)/WSXGA+(1680×1050)/UXGA(1600×1200)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1280×768)/HD(1280×720p)/XGA(1024×768)/SVGA(800×600)、出力:UHD(3840×2160)/WUXGA(1920×1200)/HD(1920×1080)/WSXGA+(1680×1050)/SXGA+(1400×1050)/SXGA(1280×1024)/HD(1280×720)/XGA(1024×768)
フレームレートコンテンツ:5~60fps(通話中15fpsで最大4Kの解像度)
カメラ仕様5倍デジタルズーム/120度の視野/キャプチャ解像度UHD2160p(4K)/自動人物フレーミング
音声入力MEMSマイク×3、2次マイク×2、HDMI×1、3.5mmライン入力×1※今後のソフトウェアアップデートでサポート
音声出力ステレオスピーカー、3.5mmライン出力×1※今後のソフトウェアアップデートでサポート
ネットワークタイプIPv4/10/100/1Gイーサネット×1/AutoMDIX/PolyVideoアプリを実行して最大6MbpsのH.323かSIP、またはその両方/LostPacketRecovery(LPR)テクノロジー/動的帯域割当/MTUサイズ再構成可能/Webプロキシサポート-Basic、Digest、およびNTLM/SimpleCertificateEnrollmentProtocol(SCEP)
セキュリティメディア暗号化(H.323、SIP):AES-128、AES-256、H.235.6サポート、管理メニュー、Webインターフェース、およびAPIへの認証アクセス、ローカルアカウントパスワードポリシーの設定、セキュリティプロファイル、ローカルアカウントとログインポートのロックアウト、セキュアデフォルト、リモートロギング、TLSサポート、ActiveDirectory外部認証
互換性ZoomRoomsforAndroid、MicrosoftTeamsコラボレーションバーなどのサードパーティアプリケーションにネイティブで対応、PolyVideoアプリからすべてのクラウドサービスプロバイダーに対応
電源オートセンシング電源、標準動作電圧/電力120V、60Hzで37VA/230V、60Hzで37VA/標準英熱量毎時:65
使用温湿度範囲0~40℃/15~80%※結露不可
保管温湿度範囲-40~70℃/5~95%※結露不可
高度(m)最高約3048
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×102×102
質量(kg)2.54
仕様【コンテンツ共有】ContentApp/AppleAirPlay/Miracast/HDMI入力/ホワイトボード、【音声標準規格とプロトコル】PolycomSiren22テクノロジーによる22kHz帯域幅、AAC-LD(TIPコール)、G.719/PolycomSiren14テクノロジーによる14kHz帯域幅、G.722.1AnnexC/G.722、G.722.1の7kHz帯域幅/G.711、G.728、G.729Aの3.4kHz帯域幅
関連資料(0.3MB)
1台
¥489,800
税込¥538,780
10日以内出荷
H.323/SIPビデオ会議端末としても、クラウドサービス「Zoom」向けのルーム端末としても利用できる、新世代の4K対応オールインワンルーム端末。X30は少人数)向けモデル。SudioX30本体、TC8本体、モニタークランプ、HDMIケーブル1.8m(1本)、LANケーブル4.6m、電源アダプター。
インターフェースUSB-A(3.0)×1、USB-C×1、Bluetooth5.0、WiFi802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャンネル同時実行
セット内容PolyStudioX30、ケーブルバンドル、モニタークランプ、プライバシーカバー
プロトコルH.264AVC、H.264ハイプロファイル、H.265
入力ビデオ:HDMI×1
出力ビデオ:HDMI×1
解像度【人物映像】2048Kbps~で4K、30fps(TXおよびRX)※/1740Kbps~で1080p、60fps/1024Kbps~で1080p、30fps/832Kbps~で720p、60fps/512Kbps~で720p、30fps、【コンテンツ映像】入力:UHD(3840×2160)/HD(1920×1080p)/WSXGA+(1680×1050)/UXGA(1600×1200)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1280×768)/HD(1280×720p)/XGA(1024×768)/SVGA(800×600)、出力:UHD(3840×2160)/WUXGA(1920×1200)/HD(1920×1080)/WSXGA+(1680×1050)/SXGA+(1400×1050)/SXGA(1280×1024)/HD(1280×720)/XGA(1024×768)
フレームレートコンテンツ:5~60fps(通話中15fpsで最大4Kの解像度)
カメラ仕様5倍デジタルズーム/120度の視野/UHD2160p(4K)キャプチャ解像度/自動人物フレーミング
音声入力4つのMEMS指向性マイク
音声出力シングルスピーカー
ネットワークタイプIPv4、10/100/1Gイーサネット×1、AutoMDIX、PolyVideoアプリモードで最大6MbpsのH.323およびSIP、LostPacketRecovery(LPR)テクノロジー、動的帯域割当、MTUサイズ再構成可能、Webプロキシサポート-Basic、Digest、およびNTLM、SimpleCertificateEnrollmentProtocol(SCEP)
セキュリティMediaEncryption(H.323、SIP):AES-128、AES-256、H.235.6サポート、管理メニュー、WebインターフェースおよびAPIへの認証アクセス、ローカルアカウントパスワードポリシーの設定、セキュリティプロファイル、ローカルアカウントとログインポートのロックアウト、セキュアデフォルト、リモートロギング、TLSサポート、ActiveDirectory外部認証
互換性ZoomRoomsforAndroid、MicrosoftTeamsコラボレーションバーなどのサードパーティアプリケーションにネイティブで対応/PolyVideoアプリモードからすべてのクラウドサービスプロバイダーに対応
電源オートセンシング電源、標準動作電圧/電力120V、60Hzで37VA/230V、60Hzで37VA/標準英熱量毎時:65
使用温湿度範囲0~40℃/15~80%※結露不可
保管温湿度範囲-40~70℃/5~95%※結露不可
高度(m)最高約3048
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.8×61.6×62.5
質量(kg)0.73
仕様【コンテンツ共有】ContentApp/AppleAirPlay/Miracast/HDMI入力/ホワイトボード、【音声標準規格とプロトコル】PolycomSiren22テクノロジーによる22kHz帯域幅、AAC-LD(TIPコール)、G.719、PolycomSiren14テクノロジーによる14kHz帯域幅、G.722.1AnnexC、G.722、G.722.1の7kHz帯域幅、G.711、G.728、G.729Aの3.4kHz帯域幅
関連資料(0.5MB)
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォン。
会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。
最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。
本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
付属品Bluetoothドングル BT600(USB-Aタイプ)
インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth
防塵防水性能IP64
1個
¥28,980
税込¥31,878
13日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。
会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。
最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。
本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
付属品Bluetoothドングル BT600(USB-Aタイプ)
インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth
防塵防水性能IP64
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
ディスプレイの上部または下部にStudio本体を設置するためマウントキット。
ディスプレイ背面のVESAマウント(100x100mm~600x600mm)を利用して取り付けます。
インターフェースUSB3.0Type-Cポート(2.0互換)×1、電源コネクター、外部マイク(別売)、3.5mmステレオオーディオ入力、Kensingtonセキュリティロック、802.11acWi-Fiワイヤレスネットワーク(管理可能性)、IEEE802.11a/b/g/n準拠、Bluetooth®:4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】700×70×105(スタンドなし)、700×70×156(スタンドあり)、【リモコン】40×19×183
質量(g)2342(スタンドなし)、2856(スタンドあり)
対応OSWindows7、8.1、10/MacOS10.12、10.13、10.14
対応UAC1.0Audio、UVC1.1/1.5Video、HID1.11
電源12VDC/5A@100~240VAC、50/60Hz
セット内容PolyStudio、リモコン(単4形電池2本付属)、電源アダプタ、5mのUSB2.0ケーブル(TypeCからTypeA)、壁面マウントキット、セットアップシート、テーブルスタンド
視野角120°
解像度キャプチャUHD2160(4K)
カメラ仕様キャプチャ解像度UHD2160p(4K)、自動的な人物フレーミングと話者トラッキング、5倍ズーム/EPTZ、カメラのプリセット×2
音声PolyAcousticClarity技術による全二重通信での会話、アコースティックエコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、PolyNoiseBlock技術、PolyAcousticFence技術、ミュート/ミュート解除制御、ステレオマイク:6要素ビームフォーミングマイクアレイ/6要素ビームフォーミングマイクアレイ/半径約3.7mの集音範囲/120Hz~16kHzの周波数特性、ステレオスピーカー:100Hz~20kHzの周波数特性/出力:90dB@0.5m
互換性標準的なUSBオーディオ/ビデオドライバをサポートするアプリケーション(ただしこれに限定されない):MicrosoftTeamsおよびSkypeforBusiness対応デバイスとして認定済み、Zoom認定、LogMeInGoToMeeting®:、BlueJeansNetwork、GoogleHangoutsTM通信プラットフォーム、AmazonChime、CiscoWebEx®:、VidyoDesktopTM、PolycomRealPresenceDesktop、GoogleMeetRoom認定ハードウェア周辺機器、RingCentral、StarLeaf、ダイヤルパッド
セキュリティ802.1x認証対応、認定の管理
使用温度範囲(℃)0~40
相対湿度5~95%※結露なし
保管温度範囲(℃)-25~70
仕様自動的な人物フレーミングと話者トラッキング、5倍ズーム/EPTZ、カメラのプリセット×2
1台
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。
会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。
最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。
本体に装備したUSB-CケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
付属品Bluetoothドングル BT600C(USB-Cタイプ)
インターフェースUSB-Cケーブル、Bluetooth
防塵防水性能IP64
1個
¥27,980
税込¥30,778
53日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォンで、Microsoft Teams対応のボタンを装備したモデル。
会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。
最長20時間の利用が通話なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。
本体に装備したUSB-CケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Cケーブル、Bluetooth
防塵防水性能IP64
1個
¥23,980
税込¥26,378
53日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォン。
会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。
最長20時間の通話が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。
本体に装備したUSB-AケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Aケーブル、Bluetooth
防塵防水性能IP64
1個
¥23,980
税込¥26,378
53日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな筐体のポータブルなPoly製マイクスピーカーフォン。
会議通話はもちろん、音楽再生も高音質で楽しめます。
最長20時間の利用が可能なバッテリーを内蔵し、スマートフォンなどの充電も可能。
本体に装備したUSB-CケーブルとBluetoothでパソコンやモバイル端末と接続して利用できます。
インターフェースUSB-Cケーブル、Bluetooth
防塵防水性能IP64
1個
¥23,980
税込¥26,378
53日以内出荷
関連キーワード