63件中 41~63件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
910-H ファストキュア REX(レックス)[自動車用品] 動画あり
REX(レックス)[自動車用品]ファストキュア
硬度(D)70~85 内容量(g)5 引火点(℃)149 使用電池CR2016×2個 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]ブースターパック24V
付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1 適合目安:DC24V 質量(kg)13 電流(A)クランキング:250 ケーブル長(m)クランプケーブル:1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×400 取扱説明書(1.85MB) 排気量(cc)5000まで ピーク電流(A)600
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1袋(1kg)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]タイヤ&ホイールカバー
質量(kg)0.24 カバー寸法(mm)1170×760 取扱説明書(0.77MB)
1組
1,898 税込2,088
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]タイヤドーリー&カバーセット
仕様積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで 材質【タイヤドーリー】PP 質量(kg)【タイヤ&ホイールカバー】0.24 耐荷重(kg)【タイヤドーリー】136 本体質量(kg)【タイヤドーリー】約3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タイヤドーリー】640×640×110 カバー寸法(mm)【タイヤ&ホイールカバー】1170×760 取扱説明書(1.55MB)
1組
6,798 税込7,478
12日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]緊急非常灯ココニイルヨ
厚さ(mm)33 質量(g)約165(電池含む) 最大径(Φmm)102 光源3灯(正面)+12灯(周辺) 電池単4電池×3個使用(お試し電池付属) 防水仕様IP55 (防塵防滴仕様) 照射距離(m)約1600
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]USBはんだごて
電子作業・電気修理・模型工作各種DIY作業のおすすめ。ホビー・各種作業に最適。コンパクトなハンディタイプ。便利なUSBによる電力供給。秒速!15秒185℃ 最大480℃。便利なコテ台付
ケーブル長(m)1.25 能力8W 5V
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]スパイラルステップドリル(六角軸)
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材 材質HSS
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1 全長(mm)175 質量(kg)2.4 差込角(mm)12.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 最高トルク(N・m)678 エアーインレット(インチ)1/4 能力ボルト径(mm)16 関連資料(1.4MB)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]ナット緩みチェッカー
向きを合わせて装着することでナットの緩みを一目で確認! トラック、バス、農業用車両、危険物輸送車などのホイールナットに対して簡単な視覚的チェックをするのに役立ちます。
素材PE 入数(個)20
1セット(20個)
1,978 税込2,176
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

REX(レックス)[自動車用品]鉄粉取りクロス
寸法(mm)300×300 危険物の類別非危険物
1枚
2,898 税込3,188
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]レックスター 24本
内容量(mL)420 危険物の類別非危険物 関連資料(0.17MB) (0.2MB)
1箱(24本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]ビードホルダー
材質ナイロン66 使用温度(℃)0~50 取扱説明書(1.94MB)
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

セット内容柄付x3本・スポンジx6個 全長(mm)270 寸法(縦×横×高さ)(mm)【スポンジ】85×140×25 危険物の類別非危険物
1セット
3,498 税込3,848
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]レックスゲージ600kPa
全長(mm)240 直径(Φmm)メーター:75 質量(g)335 測定範囲(kPa)50~600 最小目盛(kPa)10 取扱説明書(1.37MB)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
879 税込967
5日以内出荷

クリア 寸法(幅Wmm×長さLm)100×1 テープ厚さ(mm)0.5
1本
599 税込659
5日以内出荷

クリア 寸法(幅Wmm×長さLm)50×1 テープ厚さ(mm)0.5
1本
399 税込439
5日以内出荷

ブラック 寸法(幅Wmm×長さLm)50×1 テープ厚さ(mm)0.5
1本
399 税込439
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]オイルエレメント取り外しセット
容量(mL)【普通自動車用】240、【軽自動車用】180 高さ(mm)138 危険物の類別非危険物 直径(mm)63~67
1箱(2個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]オールシーズンカークッション
質量(kg)1.22 消費電力(W)24 電源コード(m)1.5 寸法(cm)約45×106×2(ポケット部分は除く) 時間【温まるまで】約3分で30℃ プラグ【DCプラグ】12/24V
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]スタンド付三つ葉ライト
2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。 屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。 3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。 底面には強力なマグネット付 高さが調節できるスタンド付
仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ アズワン品番67-8042-37
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]ネックライト
首に掛けても、手持ちでも。2WAY仕様、スイッチは左右独立、ライト部分はマグネットで取り外しが可能です。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)