絞り込み
ブランド
  • REX(レックス)[自動車用品]
  • モノタロウ(706)
  • JTC(2,004)
  • MAZDA(マツダ)(216,448)
  • NAKANO(6,710)
  • PROST's(995)
  • RG(レーシングギア)(839)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • エスコ(1,021)
  • カーメイト(585)
  • スズキ(21,186)
  • スバル(36,082)
  • スバルアクセサリー(831)
  • ダイハツ(16,047)
  • トヨタ(140,014)
  • ニッサン(87,646)
  • ホンダ(45,341)
  • ミツビシ(137,949)
  • メディアカバーマーケット(1,766)
  • 三菱ふそう(39,649)
  • 工進(800)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
326件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキブリーダーキャップ100個 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーキャップ100個

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(100個)
    当日出荷
    入数(個)100
  • 大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]

    大容量パワーブースターX

    REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    12V/24V兼用
    用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000
  • 禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]

    禁煙お願いステッカー10枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥999税込¥1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)60×98
  • 代車お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]

    代車お願いステッカー10枚

    REX(レックス)[自動車用品](2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)60×98
  • ブレーキブリーダーキャップ50個 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーキャップ50個

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(50個)
    当日出荷
    入数(個)50
  • 整備完成カード200枚 REX(レックス)[自動車用品]

    整備完成カード200枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,498税込¥3,848
    1組(200枚)
    当日出荷
    材質紙(ミシン目入り)寸法(高さH×幅W)(mm)265×95
  • スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]

    スロープ台10t(2個1セット)

    REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)18(2個)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1200×170耐荷重(t)10(2個)
  • タイヤスポンジ 3個 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤスポンジ 3個

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(3個)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ100×厚さ25
  • ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]

    ターボパワーフォームガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物
  • オイルステッカー200枚 REX(レックス)[自動車用品]

    オイルステッカー200枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,698税込¥1,868
    1組(200枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル寸法(高さH×幅W)(mm)30×50
  • ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]

    ドラム缶スタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物
  • ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック12V

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
  • 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]

    塗装台

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台ほか
    3日以内出荷
    クッション付きで塗装物に傷が付きにくい。折りたたみ式で収納時に場所を取りません
    用途バンパーやフェンダー等の塗装するとき使用する、塗装スタンドサイズ(mm)1040×1040危険物の類別非危険物
  • ペール缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]

    ペール缶スタンド2段式

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。
    用途オイルまたは塗料などの小分け作業に!付属品ノズル2個付長さ(mm)缶ホルダーからステーまで:約240寸法(mm)400×545×1250危険物の類別非危険物内径(mm)缶ホルダー部:約Φ290
  • タイヤレバーカバー 1本 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤレバーカバー 1本

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
  • 水切りワイパー REX(レックス)[自動車用品]

    水切りワイパー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ピッタリフィット100%水切り!。使用後のタオル掛け不要!。ボディーに傷を付ける事がありません。(医療用の高性能シリコーンブレードを使用)。洗車後の拭取り時間が従来の1/3に短縮。
    用途洗車用に幅(mm)約300色ブルー危険物の類別非危険物
  • トラック用レックスゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    トラック用レックスゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10
  • ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
  • ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用 REX(レックス)[自動車用品]

    ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    3日以内出荷
    オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。
    用途オイルまたは塗料などの小分け作業に!長さ(mm)缶ホルダーからステーまで:約240寸法(mm)380×430×500~770危険物の類別非危険物内径(mm)缶ホルダー部:約Φ290
  • リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(4個)
    当日出荷
    一体型
    適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
  • ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品]

    ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    バッテリー上がり時のエンジン始動。急なバッテリー上がりも備えておけば、簡単に始動。トラブルを回避できます。発火しにくいリン酸鉄リチウム電池を採用。温度や衝撃に強く放電性も低いので、安全にご使用いただけます。64,000mAh乗用車から大型トラックまで幅広い車種でジャンプスタート可能。優れた耐久性長寿命。使用温度範囲-20℃~60℃で、極端な気温に左右されず、安心で使用できます。夜間の作業時や緊急停車時に役立つLEDライト。点灯・点滅・SOSモードの3パターン。安全機能。低電圧保護・バッテリー過熱保護・内部回路過熱保護。出力短絡保護・出力過電流保護・逆接続保護。自動電圧識別機能
    セット内容本体、充電コード、充電用アダプター質量(kg)3.6出力USB-A:5V/2.4A、アクセサリソケット:12V/10、ジャンプスタート:12V/1300、24V/2200温度(℃)使用可能:-20~60入力充電:USB-C PD65Wコード長さ(cm)赤 47/黒 60(コードのみ/クリップを含む長さ)充電時間(時間)約3.7バッテリー容量(mAh)64000(204.8Wh)サイズ(mm)250×212×145
  • ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]

    ペール缶用オイルキャリー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    廃油調節コック付なので作業性も簡単です。
    用途オイル交換作業時に寸法(mm)オイル収集受け皿:530×335質量(kg)14色ブラック容量(L)受け皿:10キャスター(2輪自在、2輪固定)耐油本体寸法(mm)395×455×1030~1700危険物の類別非危険物
  • バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリースポイド

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    自動車やバイクなどのバッテリーのメンテナンスに特化した、耐薬品性の高いスポイトです。
    用途バッテリー液の補給や過剰な液の抜き取りに全長(mm)240軸径×軸長(mm)10×130
  • カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]

    カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(14種類)
    3日以内出荷
    プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです
    用途オイルフィルターの着脱に材質スチール差込角(sq.)9.5ソケット内容(mm)65(14角)、65/67(14角)、68(14角)、73(14角)、74/76(15角)、75/77(15角)、76(14角)、76(30角)、80(15角)、80/82(15角)、90(15角)、93(15角)、93(36角)、100(15角)、12.7sq→9.5sq変換アダプター
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥399税込¥439
    1本
    5日以内出荷
    色クリア寸法(幅Wmm×長さLm)50×1テープ厚さ(mm)0.5
  • コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]

    コードレスダブルアクションポリッシャー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    5日以内出荷
    バッテリー2個付属なので、連続作業もOK !コードレスなので、作業スペースがスッキリ !ダブルアクションなので磨きも安心 、低重心モデル! 操作しやすく疲れない !
    用途車のボディ(塗装面)の磨きや仕上げ、メンテナンスに使われる電動工具です。仕様ベースパッド:ベルクロ 150mmセット内容ポリッシャー本体×1、バッテリーパック×2、充電器×1、150mmスポンジバフ×2質量(g)1140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×150×125無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~5000連続使用時間(分)約60~20(Lv1~Lv6)バッテリー電圧(V)DC12充電時間(時間)約1バッテリー容量(mAh)2000危険物の類別非危険物オービットダイヤ(mm)4パッド径(Φmm)150
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    固着した頑固なフィルターも滑ることなく軽い力で回せます
    用途オイルフィルターの着脱に仕様正回転、逆回転どちらもOK差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合サイズ(mm)60~100
  • 1斗缶スタンド2段式 REX(レックス)[自動車用品]

    1斗缶スタンド2段式

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。
    用途オイルまたは塗料などの小分け作業に!付属品ノズル2個付長さ(mm)缶ホルダーからステーまで:約240寸法(mm)400×545×1250危険物の類別非危険物内径(mm)缶ホルダー部:約250×250
  • リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    自動車リフトの車体受けゴムです。適応機種。・TPYシリーズ。・ZLYシリーズ
    セット内容受けゴム:4個取付ビス:16個材質ゴム寸法(mm)120×80×27ピンホール芯間(mm)【取付ビス穴】40×60数量(個)4
  • タイヤレバーカバー 3本 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤレバーカバー 3本

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(3本)
    当日出荷
    材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥399税込¥439
    1本
    5日以内出荷
    色ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)50×1テープ厚さ(mm)0.5
  • T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]

    T型通水ブラシ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ソフトな特殊ウレタンスポンジ採用。ボディに優しく安心!。泡立ち、耐久性に優れ、ボディをしっかり洗えます!。握りやすい形で、スピーディに洗車!
    用途洗車用に全長(mm)約450色イエロー危険物の類別非危険物スポンジサイズ(mm)70×225
  • 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]

    配線コネクター 100個(50個x2袋)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    既存の配線を切断せず、割り込ませて電流を分岐できる金具です。
    用途配線の分岐に色レッド適合電線サイズ(sq)0.3~0.75
  • ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]

    ヒューズセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(6種類×96個)
    3日以内出荷
    ヒューズサプライヤー、サーキットテスター付き、ヒューズ(30A,25A,20A,15A,10A,5A×各16個 計96個)
    用途ヒューズの交換に付属品ヒューズサプライヤー・サーキットテスターヒューズ30A、25A、20A、15A、10A、5A(6種)
  • コネクターリムーバー11本セット REX(レックス)[自動車用品]

    コネクターリムーバー11本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(11種類)
    3日以内出荷
    あらゆる脱着が大変なコネクターをスムーズにできるリムーバーキットです。
    用途ターミナル外しに色ブラック入数11pcs
  • メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]

    メモリーバックアップ2WAY

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    OBDⅡ、シガーソケットどちらでも使えます。LEDインジケーター付で通電、バッテリー容量を確認後、バッテリー交換ができるので安心です。国産車、外国車共に使用できます。
    用途バッテリー交換時、メモリー保持を可能にコード長さ(m)1.2
  • プラスチックスクレーパーセット4本組 REX(レックス)[自動車用品]

    プラスチックスクレーパーセット4本組

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4種類)
    3日以内出荷
    古いバランスウエイト(貼り付け重り)や残留した粘着テープを、ホイールを傷つけずに剥がすことができます。
    用途バランスウェイト剥がしに、窓などのシール剥がしにセット内容(刃幅mm)38/25/22/19全長(mm)270色オレンジ素材特殊プラスチック
  • チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    チェーン式オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターが固くて外れないときに便利です。緩め専用
    用途オイルフィルターの着脱にソケット差込角(mm)12.7
  • 出張用オイルパン17L REX(レックス)[自動車用品]

    出張用オイルパン17L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    出張等でのオイル交換の際便利なオイルタンクです。
    用途オイル交換作業時に使用方法1キャップ2個を取り外す。2中央のくぼみで廃油を回収します。3廃油回収後、キャップを締めて持ち運びできます。4廃油は、側面のキャップを取り外して排出します。色ブラック質量(g)1000サイズ(mm)671x380x138危険物の類別非危険物
  • 48Lマルチトレイ REX(レックス)[自動車用品]

    48Lマルチトレイ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
    パーツクリーナーで洗えて頑丈です。
    用途オイル交換作業時に材質スチール寸法(mm)500×800×120危険物の類別非危険物