カテゴリ

  • 整備工具・収納(74)
  • 自動車用オイル・ケミカル(58)
  • 作業工具(30)
  • 空圧工具(26)
  • バッテリー・電装(24)
  • 洗車・清掃(14)
  • カー用品(14)
  • 鈑金・塗装(12)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • REX(レックス)[自動車用品]
  • REX(レッキス工業)(523)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(14)
  • ラトックシステム(10)
  • StarTech.com(149)
  • メディアカバーマーケット(126)
  • トンボレックス(TONBOREX)(66)
  • AIRREX(アネスト岩田)(63)
  • REX[科学研究・開発用品](59)
  • スバルアクセサリー(58)
  • ロゴヴィスタ(50)
  • PYREX(パイレックス)(49)
  • MOTOREX(モトレックス)(49)
  • SKF(日本エスケイエフ)(43)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
  • Reelex(39)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • 東芝(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rex」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキブリーダーキャップ100個 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーキャップ100個

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット(100個)
    当日出荷
    入数(個)100
  • REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]

    REXエアーインパクトレンチ1/2

    REX(レックス)[自動車用品]
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    仕様使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])700最高トルク(N・m)678エアーインレット(インチ)1/4能力ボルト径(mm)16
  • 大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]

    大容量パワーブースターX

    REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    12V/24V兼用
    用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレーキブリーダーキャップ50個 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーキャップ50個

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1セット(50個)
    当日出荷
    入数(個)50
  • 代車お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]

    代車お願いステッカー10枚

    REX(レックス)[自動車用品](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)60×98
  • 禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]

    禁煙お願いステッカー10枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    999税込1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)60×98
  • ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]

    ヘッドライトプロテクト

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,667税込2,934
    1個
    3日以内出荷
    ・硬化反応により形成したガラス被膜が長期間にわたり被塗物の劣化を防ぎます(約1年) 。・作業性を重視した処方ですので取扱が容易です。・黄ばみ除去後のコーティング・保護に
    用途カーメンテナンスに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • タイヤレバーカバー 1本 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤレバーカバー 1本

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
  • 整備完成カード200枚 REX(レックス)[自動車用品]

    整備完成カード200枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,498税込3,848
    1組(200枚)
    当日出荷
    材質紙(ミシン目入り)寸法(高さH×幅W)(mm)265×95
  • ボンネットストッパー伸縮棒 REX(レックス)[自動車用品]

    ボンネットストッパー伸縮棒

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    伸縮自在!ボンネットのダンパー交換時に締まり止めとして大活躍!
    用途ボンネット、リアゲートの固定に!全長(cm)68.5~161.5
  • タイヤレバーカバー 3本 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤレバーカバー 3本

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,498税込7,148
    1セット(3本)
    当日出荷
    材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
  • ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]

    ターボパワーフォームガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物
  • タイヤスポンジ 3個 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤスポンジ 3個

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1箱(3個)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ100×厚さ25
  • オイルステッカー200枚 REX(レックス)[自動車用品]

    オイルステッカー200枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1組(200枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル寸法(高さH×幅W)(mm)30×50
  • リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,798税込10,778
    1セット(4個)
    当日出荷
    一体型
    適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
  • ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]

    ドラム缶スタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物
  • トラック用レックスゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    トラック用レックスゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10
  • ステップドリルビットタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルビットタイプ(3pcs)

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,798税込6,378
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS
  • ステップドリルビットタイプ REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルビットタイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    材質HSS幅(mm)ステップ:5(4~30)サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
  • ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]

    ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    23,980税込26,378
    1セット(4個)
    当日出荷
    用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
  • ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    ホイールベアリングロックナットレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    46,356税込50,992
    1セット
    3日以内出荷
    2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)脱着用工具セットです。六角、八角、丸ナットなど様々な形状とサイズに対応し、ソケットを揃える手間を削減できます。
    用途車のメンテナンス
  • ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]

    ストリッピングツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    全長(mm)217質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(L/min)85パッドサイズ(mm)88ねじサイズ5/16-24
  • タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤラックカバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途RXC07-25タイヤラック用カバー
  • レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]

    レックス ドームランタン

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。
    用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4質量(g)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60使用電池単4乾電池×3本(別売)防水保護等級IPX4照射距離(m)約15発光体LED12個電球の種類LED(白色)連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24エコロジー商品省エネ
  • ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルシャフトタイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    材質HSS幅(mm)ステップ:5サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
  • クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品]

    クラッチセンタリングツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    クラッチの芯出しに使用します。後端のネジを回し径を調整します。
    用途車のメンテナンス
  • クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]

    クラッチアライメントツールマスターセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    42,980税込47,278
    1セット
    3日以内出荷
    FF・FR・4WD車の各ベアリング付とベアリングなしの両方が使用できます。シングルディスクの3500cc位までの車種使用可。
    用途車のメンテナンス
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック

    REX(レックス)[自動車用品]
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
  • ステップドリルシャフトタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]

    ステップドリルシャフトタイプ(3pcs)

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,298税込5,828
    1セット(3本)
    当日出荷
    セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS
  • レックスター3本 REX(レックス)[自動車用品]

    レックスター3本

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1セット(3本)
    当日出荷
    内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニアングルグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軸径(Φmm)コレット:3・6全長(mm)122質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
  • タイヤ位置シールステッカー100組 REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤ位置シールステッカー100組

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,498税込4,948
    1組(100枚)
    当日出荷
    夏用タイヤを冬用タイヤに履き替えた時、貼って保存しておくと位置がすぐに分かります。4枚1組
    寸法(mm)43×50危険物の類別非危険物
  • オイルチェックカード名入れ無し(200枚入) REX(レックス)[自動車用品]

    オイルチェックカード名入れ無し(200枚入)

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,898税込2,088
    1組(200枚)
    当日出荷
    材質寸法(横×縦)(mm)50×70
  • タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤラック&タイヤラックカバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)1115×495×1430パイプ径(Φmm)32総耐荷重(kg)200(※1段あたり100
  • ミニオービルサンダー3インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ミニオービルサンダー3インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)108質量(g)700空気消費量(L/min)91騒音値(dB)84無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])15000オービットダイヤ(mm)4パッドサイズ(mm)75
  • ダブルアクションサンダー5インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ダブルアクションサンダー5インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    長さ(mm)187質量(kg)0.7サイズパッドネジ:5/16 "-24寸法エアーインレット(NPT):1/4"空気消費量(L/min)57無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12000音圧レベル(dB)サウンド:84オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)125(5インチ)
  • 高圧洗浄機 REX(レックス)[自動車用品]

    高圧洗浄機

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約5(ガン・ホース含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×390電源コード(m)5騒音値(dB)88吐出圧力(MPa)常用8/最大11高圧ホース(m)5吐出水量(L/min)常用5.5/最大6.5給水温度(℃)50以下給水圧力(MPa)最大1.2
  • 1/2スタビーインパクトレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    1/2スタビーインパクトレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)98質量(kg)1.11差込角(mm)12.7(1/2”)回転数(min-1[r.p.m])8000トルク(N・m)作業:34~434
  • ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック12V

    REX(レックス)[自動車用品]
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
  • ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]

    ユーティリティBOX(15個)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    小分け、仕分け、収納に便利なユーティリティボックス15個
    用途小物の収納・持ち運びに。小箱を取り出して、ベルトなどに取付けて持ち運びできます。