REX(レックス)[自動車用品]
ヘッドライトプロテクト
・硬化反応により形成したガラス被膜が長期間にわたり被塗物の劣化を防ぎます(約1年)
・作業性を重視した処方ですので取扱が容易です
・黄ばみ除去後のコーティング・保護に
用途
カーメンテナンスに
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03613448
REX300
オープン
¥
2,667
¥
2,934
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
1
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
1
お送りできません