曜日別特売

ユーティリティBOX(15個)

ユーティリティBOX(15個) - REX(レックス)[自動車用品]ユーティリティBOX(15個) - REX(レックス)[自動車用品]ユーティリティBOX(15個) - REX(レックス)[自動車用品]

小分け、仕分け、収納に便利なユーティリティボックス15個

寸法(mm)
ケース:W300×D145×H330
ケース内のボックス:小(KT-09)95×74×69×9個、中(KT-06)143×74×69×6個
用途
小物の収納・持ち運びに。小箱を取り出して、ベルトなどに取付けて持ち運びできます。
質量(kg)
1.8
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03377941KT-9615F
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,300/税込¥1,430
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする