カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。
用途カギは1~3本程度収納できます。付けるときは本体内部のシリコンリングを下に引き下げてから取り出し、ナスカンにカギを取り付けます。入れる時は本体にカギを入れて吊り下げリングを引き上げてください。立てた状態で置けます。別売のカラビナリール(MV-7786)も取り付け可能。
材質本体/シリコーンゴム
寸法(mm)33×20×130
カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。カギを1~3本程度収納できます。
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×20×130
カギは1~3本程度収納できます。ナスカン3個付き。付けるときは本体内部のシリコンリングを下に引き下げてから取り出し、ナスカンにカギを取り付けます。入れる時は本体にカギを入れて吊り下げリングを引き上げてください。ケースの角でエレベーターのボタンが押せます。
用途キーケース
材質(本体)シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×20×130
関連キーワード