ファスナーを全開にすると、ネコ型ファスナートップがダンボール箱タグに入ります。
ループに市販のチェーンやリールを取り付けてバッグに吊り下げられます。※チェーン、リールは付属していません。
大きく開くL字ファスナー。カードケースやコインケースに。
クッション入り。
材質本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)110×13×90
カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。
用途カギは1~3本程度収納できます。付けるときは本体内部のシリコンリングを下に引き下げてから取り出し、ナスカンにカギを取り付けます。入れる時は本体にカギを入れて吊り下げリングを引き上げてください。立てた状態で置けます。別売のカラビナリール(MV-7786)も取り付け可能。
材質本体/シリコーンゴム
寸法(mm)33×20×130
関連キーワード