カードをスタンドして飾れます。面ファスナーを付けて自立します。ICカードが入る背面ポケット。伸びるリール付き。リール、ボールチェーン付きなのでかばんに付けて持ち運べます。
用途収納小物
材質本体/ポリエステル、ポケット/PVC
カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585
奥行(mm)18
材質スチール
セット内容1段あたり赤白プレート25枚
ファスナーを全開にすると、ネコ型ファスナートップがダンボール箱タグに入ります。
ループに市販のチェーンやリールを取り付けてバッグに吊り下げられます。※チェーン、リールは付属していません。
大きく開くL字ファスナー。カードケースやコインケースに。
クッション入り。
材質本体/ポリエステル、ファスナートップ/PU合皮
寸法(mm)110×13×90
鍵を2本取り付けられるリング付き。きっぷやチケットが入るポケット。カラビナ・リール付き。中にはICカードや紙幣が入ります。リールを伸ばしてICカードをタッチできます。ツールバッグ(A-7750・A-7751・A-7752・A-3207・A-3208)に取り付けられます。
用途ICカードと鍵を一緒に持ち運びできるケース。
材質ポリエステル
寸法(mm)70×15×110
許容伸縮(mm)【リール】700
関連キーワード