タスク管理に便利な立てられるメモ。とじ具が開くのでリーフの差し替えも可能。
用途立てられるので場所を取らず便利。PC横に立ててTO DOリストとして。PC前の狭いスペースでも、横開きでコンパクトに使えます。リーフは方眼罫です。リーフのサイズを従来品※より35%大きくし、より多く書けるようになりました。また、片手で無理なく持てるサイズなので、立ったまま筆記する際にも便利です。※ ツイストノート(メモサイズ)(品番:N-1661)とじ具が開くのでリーフの差し替えも可能です。また、大きいサイズのオープンリングノート/ツイストノートにもリーフをとじることが出来ます。あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙、滑り止め/エラストマー樹脂
寸法(mm)86×12×145
規格メモサイズ
穴数10穴
罫線5mm方眼罫
収容数リーフ40枚(最大40枚)
用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色クリア
用途※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
材質PVC(生地厚0.3mm)
色クリア
穴数2(6)穴
関連キーワード