「marvel」の検索結果

MARVEL カラビナリール
リヒトラブ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷リールの長さを調整できるロック機能付き。用途ベルトループに付けてキーリールとして。リールの長さを8段階ロックする機能付きです。材質ポリアミド寸法(mm)38×17×74伸縮範囲(mm)リール:約700耐荷重(g)200
MARVEL スリムキーケース
リヒトラブ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。用途カギは1~3本程度収納できます。付けるときは本体内部のシリコンリングを下に引き下げてから取り出し、ナスカンにカギを取り付けます。入れる時は本体にカギを入れて吊り下げリングを引き上げてください。立てた状態で置けます。別売のカラビナリール(MV-7786)も取り付け可能。材質本体/シリコーンゴム寸法(mm)33×20×130
MARVEL マグネットバンド(2本パック)
リヒトラブ¥739税込¥8131個4日以内出荷取り外しが簡単にできる便利なタブが付いたマグネットバンド。用途簡単に取り外しが出来るタブ付き。シリコンゴム製だからいろいろな太さに対応。冷蔵庫などのスチール面にピタッと貼り付け。材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石寸法(mm)17×5×108