「ウルフ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。
ホース長さ(m)(シリコン)1
タンク容量(mL)1100
推奨エアー圧(MPa)0.6
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
樹脂キャップ用。3本の切欠きが特徴。
仕様レンチサイズ(HEX):27
寸法(mm)64.5(14角)
差込角(mm)9.5(3/8”角)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
オイルフィルターで内部のろ紙のみ交換するタイプ用。ジャストフィットで確実に緩めることができます。3本の切欠きが特徴。
仕様レンチサイズ(HEX):27
寸法(mm)64.5(14角)
差込角(mm)9.5(3/8”角)
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
スチール製吸引ホース(青)
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)780(アタッチメント含まず)
ホース外径(Φmm)約6
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。
付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント
全長(mm)1260
使用空気圧力(MPa)最大1.2
ホース長さ(m)5
吐出量(L/min)最大18.3
使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他
使用粘度範囲0~140番
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。
仕様(オイル粘度)0~♯100
付属品流量計、アダプター
質量(kg)約5(ペール缶除く)
径(Φmm)(タイヤ)150
全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750
対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル
ホース長さ(m)1.5
吐出量(mL)約65/ストローク
危険物の類別非危険物
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
汎用タイプ。ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。
寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45
容量(L)1
開口部(mm)(ファンネル径)160
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き。自在に動くフレキシブルノズル。22PMカプラ付き
仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液
質量(g)480
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200
最高圧力(MPa)(エアー)0.6
ノズル長(mm)300
タンク容量(mL)950
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。
仕様(オイル粘度)0~♯100
質量(kg)約4(ペール缶除く)
径(Φmm)(タイヤ)150
全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750
対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル
ホース長さ(m)1.5
吐出量(mL)約65/ストローク
危険物の類別非危険物
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。
寸法(mm)101×101×180
質量(g)660
危険物の類別非危険物
適合ベアリング外径(Φmm)50~95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)600×450×270
質量(kg)7.52
容量(L)20
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)450(アタッチメント含まず)
ホース長さ(mm)420
ホース外径(Φmm)約10
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
T-50D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。
長さ(mm)約400
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機
高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150
タンク容量(L)30
開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)
危険物の類別非危険物
収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用。コック付で余ったLLCがこぼれません。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。
付属品アタッチメント三種
寸法(mm)160×10×260
容量(L)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)420(アタッチメント含まず)
ホース外径(Φmm)約6.4
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)425(アタッチメント含まず)
ホース外径(Φmm)約8.5
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
軽量プラスチックボディ。エアーで動作するタイプ。電源不要
用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。
質量(kg)7.52
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270
推奨エアー圧(MPa)0.6~0.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
持ち運びに便利な収納BOX。連結したり・積み重ねたり自由自在。キャスターを外しても使用可能。連結ジョイントで連結可能
用途工場内(ピット)で作業の移動に。
材質PP
質量(kg)1.36
色グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×340×290(キャスター・取手含む)
1セット(3個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
持ち運びに便利な収納BOX。連結したり・積み重ねたり自由自在。キャスターを外しても使用可能。連結ジョイントで連結可能
用途工場内(ピット)で作業の移動に。
材質PP
質量(kg)1.36
色グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×340×290(キャスター・取手含む)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個(8L)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
キャスター付
仕様(使用可能番手)0~♯100
容量(L)30
危険物の類別非危険物
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
用途オイル用
材質樹脂製
容量(cc)1500
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。
セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1
寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)
質量(g)320(アタッチメント含む)
本体質量(g)163
危険物の類別非危険物
アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ブレーキエア抜き用ホースセット
用途GP-10A専用部品になります。
全長(mm)420(アタッチメント含まず)
ホース長さ(mm)300
ホース外径(Φmm)約7
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450
材質ポリエチレン
質量(kg)約2.8
タンク容量(L)9.5
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
エアーでラクラク排出。エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途自動車のオイル専用の回収器
寸法(mm)(受け皿)大550/小400
質量(kg)28
タンク容量(L)80
全高(mm)1140~1580
圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下
ホース長さ(mm)(廃油)180
危険物の類別非危険物
最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
用途緊急簡易ポンプ
長さ(mm)(ポンプ)140
ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2
危険物の類別非危険物
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。
材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム
寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック
全長(mm)590(本体のみ)
質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22
エアーインレット1/4”
危険物の類別非危険物
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。
用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。
寸法(mm)575×330×210
質量(kg)7.79
適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途オイルや水をこぼさず注入します。
材質PP
長さ(mm)約350
ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600
危険物の類別非危険物
内径(mm)約160
1セット
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
T-30D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。
長さ(mm)約700
危険物の類別非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機
高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150
タンク容量(L)50
開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)
危険物の類別非危険物
収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。
材質アルミ製
寸法(mm)340×330×570
質量(kg)7.1
危険物の類別非危険物
適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード