テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。
寸法(mm)101×101×180
質量(g)660
危険物の類別非危険物
適合ベアリング外径(Φmm)50~95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
用途オイル用
材質樹脂製
容量(cc)1500
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。
セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1
寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)
質量(g)320(アタッチメント含む)
本体質量(g)163
危険物の類別非危険物
アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途オイルや水をこぼさず注入します。
材質PP
長さ(mm)約350
ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600
危険物の類別非危険物
内径(mm)約160
1セット
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。
材質アルミ製
寸法(mm)340×330×570
質量(kg)7.1
危険物の類別非危険物
適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード