4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。 付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント 全長(mm)1260 使用空気圧力(MPa)最大1.2 ホース長さ(m)5 吐出量(L/min)最大18.3 使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他 使用粘度範囲0~140番
1個
54,980 税込60,478
欠品中

流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。 仕様(オイル粘度)0~♯100 付属品流量計、アダプター 質量(kg)約5(ペール缶除く) 径(Φmm)(タイヤ)150 全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750 対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル ホース長さ(m)1.5 吐出量(mL)約65/ストローク 危険物の類別非危険物
1台
63,980 税込70,378
欠品中

流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。 仕様(オイル粘度)0~♯100 質量(kg)約4(ペール缶除く) 径(Φmm)(タイヤ)150 全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750 対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル ホース長さ(m)1.5 吐出量(mL)約65/ストローク 危険物の類別非危険物
1台
26,980 税込29,678
欠品中