4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニテクデジタル液晶テレビ
エコ商品
地上・BS/CSデジタルチューナー搭載、基本機能を充実させたベーシックモデルの液晶テレビです。 HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)を備え。4外付けHDD留守番録画にも対応しています。 EPG(電子番組表)対応、7チャンネル6時間分表示。8日分受信。
付属品スタンド2本、固定用ネジ、B-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書 電源AC100 50/60Hz 機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 コントラスト比3000:1 視野角(左右:上下)178:178 使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事) 画質ハイビジョン 画素数1366×768 RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999 待機電力(W)0.5 入出力端子AV入力、USB×1、HDMI入力×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5ステレオミニ)、光デジタル音声出力×1、LAN×1(双方向データ放送用) 発売年2023年 パネル駆動方式VA
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載、外付けHDD留守録に対応したベーシックモデル。映像が空間に溶け込むベゼルレス設計でスッキリ美しいテレビです。HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)備え、基本性能を充実させています。
付属品スタンド2本、ネジ4本、固定用ネジ1本、B-CASカード紛失防止ホルダー1個、リモコン1個(単4電池×2付属)、miniB-CASカード1枚、取扱説明書 質量(kg)スタンド含む3.2 電源(V)AC100~50/60Hz 消費電力(W)通常55、待機時0.5、年間消費電力量:72.7kWh /年 使用温度範囲0~40℃ 定格消費電力(W)55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713×420(469)×63(200)(スタンド含む) 機能HDD録画:電子番組表(EPG)対応、、番組表からの録画予約可(最大64件)、最大4TBまでの外付けHDD対応、日時指定予約可、保護機能、放送時間連動、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、その他:電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、8日受信、視聴予約可、双方向データ対応 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) コントラスト比5000:1 液晶パネル32型VAパネル、画素数:1366×768、応答速度:7ms(GtoG)、視野角度:上下176°左右176°、輝度:200cd/m2、コントラスト比:5000:1 応答速度7ms(GtoG) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)713×63(スタンド含む200)×420(スタンド含む469) 視野角(左右:上下)176°:176° 使用条件温度:0~40、湿度:20~80(結露無き事) 出入力端子AV×1、USB×1(録画用外付けHDD用)、HDMI×2、Φ3.5mmヘッドフォン端子×1、LAN×1(双方向データ用) 画素数1366×768 年間消費電力量(kWh/年)72.7 受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF13~62、CATV/パススルー(VHF/UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999 音声出力10+10W パネルハイビジョン 待機時消費電力(W)0.5 発売年2024年 モニターサイズ32型 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)200
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

地上デジタル、BS/CSデジタルチューナー搭載で基本機能をきっちり押さえたベーシックタイプのフルハイビジョンモデルです。 直下型LEDバックライト・ARC対応・CEC連動。 HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本をおさえた入出力端子を備えています。また、見やすい電子番組表(EPG)に対応、外付けHDDをご用意いただくことでEPGからの予約録画、HDD裏番組録画にも対応しています。
付属品スタンド2本、スタンド取付用ネジ×4、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)5 電源AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908×515.6(スタンド含む551)×81.8(スタンド含む204.5) 機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能 コントラスト比3000:1 応答速度9.5ms(GtoG) 視野角(左右:上下)178:178 使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事) 画面サイズ40V 画質ハイビジョン 画素数1920×1080 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)83.3 受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999 待機電力(W)0.5 音声出力8+8W 最大輝度(cd/m2)230 入出力端子AV入力、USB×2(外付けHDD用)、HDMI入力×2、LAN×1(双方向データ放送用) 発売年2023年 パネル駆動方式VA
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。外付けHDD録画機能は留守録にも対応。 HDMI端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本を押さえた入出力端子付で安心の1台です。
用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビ その他電子番組表対応(EPG)、視聴予約可能、双方向データ放送(BML)対応 付属品スタンド×2、固定用ネジ×2、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン、単4電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書 機能番組表(EPG)からの予約、最大4TBまでの外付けHDD対応、予約機能、放送時間連動、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能 VESAマウント(mm)200×200 画質ハイビジョン RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)地デジ:UHF(13~62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999 入出力端子AV入力、USB×2、HDMI×2、LAN(双方向データ放送用)
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ