地デジ・BS/CSが見えるいつもの機能にプラス、ネット動画配信の動画や映画がいつでも楽しめるGoogleTV搭載のスマートテレビです。YouTubeやNETFLIX、PrimeVideoなどお気に入りのコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。また、メディアプレーヤーを使用し、写真・動画・音楽の視聴も可能。外付けHDD録画機能にも対応、電子番組表(EPG)からの予約録画もOKです。
仕様【システム】OS:Android11GoogleTV、CPU:MT9602、メモリー:2GB、ストレージメモリー:32GB、HDR:HDR10
付属品スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(固定用ネジ1本付き)、電源ケーブル、3in1 AVケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4×2)、取扱説明書
電源AC100V50/60Hz
機能【HDD録画機能】裏番組録画(ダブルチューナー)、番組表からの予約可能(最大32件)、最大録画番組数:1000、日時指定予約録画、放送時間連動機能、レジューム機能
その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル4時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応
視野角(左右:上下)178°:178°
画素数3840×2160Pixel
リモコン型番:RC-028、操作距離:直進8m、Bluetoothリモコン操作距離:10m
BluetoothBluetooth Ver.5.1
音声出力10+10W
入出力端子AV×1、USB×2、HDMI×3、音声デジタル出力×1、ヘッドフォン(Φ3.5mm)×1
チューナー数地デジ×2、BS・110度CSデジタル×2
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz
輝度(cd/m2)250
基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。スロットインタイプのDVDプレーヤー内蔵でテレビ周りもスッキリ。
外付けHDD(別売り)で録画や留守番録画にも対応。2台目テレビにもおススメ。
用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビ
その他電子番組表(EPG)対応、字幕&字幕スーパー対応、データ放送(BML)
付属品スタンド×2、スタンド取付ネジ×4、専用ACアダプター、リモコン、単4型乾電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)約2.75
消費電力(W)25(待機時0.5)
電源AC100V50/60HZ、DC12V3A(専用アダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)556.5×366.4×165.3
コントラスト比3000:1
対応メディア内蔵DVD再生可能ディスク:DVD、DVD-R/RW(CPRM)、CD、CD-R/RW/フォーマット:DVD-Video、CD-DA、MP3、JPEG
応答速度8.5ms
視野角(左右:上下)178
VESAマウント(mm)100×100
画面サイズ24インチDVD内蔵
画質ハイビジョン
画素数1366×768
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)36
受信チャンネル(ch)地デジ:UHF(13~62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
入出力端子ビデオ入力、ヘッドホン端子出力(3.5mm)、HDMI入力
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載(外付けHDD留守録対応)の19型デジタルハイビジョン液晶テレビです。HDMI、AV、ヘッドフォン端子など基本端子を搭載し、2台目テレビにもおすすめ。
仕様●液晶画面:19V型、画素数:1366×768Pixel、応答速度:14ms、視野角度:左右178°上下178°、輝度:180cd/m2、コントラスト比:1000:1●音声(W):3+3
付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、AVケーブルー、リモコン(RC-013)、単4電池×2、取扱説明書
寸法(mm)幅439.7×高さ273.7(スタンド含む303.5)×奥行47.5(スタンド含む153.2)
質量(kg)スタンド含む2.45
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)24(待機時0.5) 年間消費電力量:32.2kWh/年
機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定
その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、字幕&文字スーパー対応、双方向デジタル放送対応、メディアプレイ機能
使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)
受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (C13-C63) 、BSデジタル :BS000 ~ BS999、110度CSデジタル :CS000 ~ CS999
入出力端子〇AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、最大2V(ms)、22Ω以上(インピーダンス)〇ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ 〇HDMI入力:HDMI Ver/4.1a標準規格、HDMI対応入力解像度:480i,480p,720p,1080i,1080p 〇LAN端子:双方向データ放送用
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載の32型デジタルハイビジョン液晶テレビです。外付けHDD録画機能に対応しており、電子番組表からの予約録画も可能です。テレビの視聴時には臨場感を上げ、テレビがついていない時にも空間に馴染むベゼルレス設計。HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子1、光音声デジタル出力端子を搭載した基本機能を押さえたベーシックモデルです。
仕様●液晶画面:32型VAパネル、画素数1366×768Pixel、応答速度:9.5ms、視野角度:左右178°上下178℃(標準値)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:3000:1●音声(W):8+8
付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、リモコン(RC-013)、単4乾電池×2、取扱説明書
寸法(mm)幅718.96×高さ418.96(スタンド含む465.64)×奥行66.3(スタンド含む191.38)
質量(kg)スタンド含む3.4
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)56(待機消費電力0.5) 年間消費電力量:64.6kWh/年
機能HDD録画:番組表からの録画予約可(最大録画予約数64)、日時指定予約・保護機能・放送時間連動・レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ、HDD省エネ設定
その他の機能番組予約(EPG)対応::7 チャンネル 6 時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応、メディアプレイ機能
使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)
受信チャンネル(ch)地上デジタル :UHF(13 ~ 62ch)・CATV パススルー (VHF,UHF) 対応 、BS デジタル :BS000 ~ BS999、110 度 CS デジタル :CS000 ~ CS999
入出力端子AV入力×1:映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期、音声:500mV(rms)、22k Ω以上 、USB×1:録画用外付けHDD用 及びメディアプレイ機能、HDMI×2:HDMI 対応入力解像度:480i, 480p, 720/60p, 1080/60i, 1080/24p, 1080/30p, 1080/60p、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニ、LAN端子×1:双方向データ放送用
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
4K HDR映像をお手軽に楽しみ、さらに2K映像も美しく
信頼の日本メーカー製エンジン搭載
HDR(HLG・HDR10)対応
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー×2搭載(外付けHDD裏番組録画対応)
HDCP2.2対応・ゲームモード・ARC対応(HDMI1)・直下型LEDバックライト・CEC連動
基本をおさえた入出力端子
HDMI入力端子×4(HDMI-1-2 4K対応、HDMI-3-4 2K対応)、
コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(データ放送用)
出力(W)8+8
使用温度範囲(℃)0~35
電源(V)AC100-240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1568×905×95
視野角左右178°/左右178°(標準値)
画面サイズ70V
使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)・CATVパススルー(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、、110度CSデジタル:CS000~CS999
パネル4K
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載の24型デジタル液晶テレビです。外付けHDD留守録に対応し、EPG電子番組表からの録画予約が可能です。基本をおさえた入出力端子、基本機能充実のベーシックモデルです。
仕様再生・録画:留守録対応(シングルチューナー)、EPGからの予約(最大録画数32件)、最大録画番組300(最大2TBまでの外付けHDD対応)、日時指定予約、自動削除/保護機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能
付属品リモコン(RC-013)
質量(kg)2.5
出力(W)音声:3+3
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)定格:31、待機時:0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)371×542×160
機能EPG(電子番組表)7ch6時間表示8日分、BML(データ放送)双方向対応
液晶パネル24型 画素数:1366 768画素、コントラスト比:1200:1、視野角度:左右178°上下178°
応答速度14ms)
入力端子コンポジットVideo×1、HDMI×1、USB×1
VESAマウント(mm)100×100(M4)×6
出力端子ヘッドフォン(Φ3.5mm)端子
年間消費電力量(kWh/年)44.5
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13-62)、CATVパススルー対応、BSデジタル:BS0000-BS999 110度CSデジタル:CS0000-CS999
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
地デジ・BS/CSデジタルチューナーを搭載した基本機能充実のベーシックなデジタルハイビジョン液晶テレビです。映像が空間に溶け込むベゼルレスデザインはお部屋に設置した際にも圧迫感がなくスッキリとした印象です。外付けHDD録画に対応し、番組表からの録画予約も可能です。HDMI、USB、AV、LAN端子とヘッドフォン端子を搭載、普段使いに不便のない設計です。
付属品スタンド×2、固定用ネジ1式、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(ホルダー固定用ネジ)、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書
質量(kg)3.4(スタンド含む4.8)
消費電力(W)56(待機時0.5)
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)719.2×82×421.4(スタンド含む奥行208.1・高さ468.7)
機能【HDD録画機能】日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、録画予約最大64件、最大録画版済数:3000
その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル6時間分表示、8日分受信、視聴予約可、双方向データ放送対応
コントラスト比1200:1
液晶パネル32型VAパネル
応答速度16ms
視野角(左右:上下)178°:178°(標準値)
画素数水平1366×垂直878Pixel
年間消費電力量(kWh/年)64.6
受信チャンネル(ch)地デジ:UHF13-62ch、CATVパススルー(VHF,UHF)対応、BSデジタル:BS000-BS999、CSデジタル:CS000-CS999
音声出力8+8W
入出力端子AV×1、USB×1、HDMI×2、ヘッドフォン(Φ3.5)×1、LAN×1
輝度(cd/m2)220(最大値)
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
地上デジタル、BS/CSデジタルチューナー搭載で基本機能をきっちり押さえたベーシックタイプのフルハイビジョンモデルです。
直下型LEDバックライト・ARC対応・CEC連動。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本をおさえた入出力端子を備えています。また、見やすい電子番組表(EPG)に対応、外付けHDDをご用意いただくことでEPGからの予約録画、HDD裏番組録画にも対応しています。
付属品スタンド2本、スタンド取付用ネジ×4、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)5
電源AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908×515.6(スタンド含む551)×81.8(スタンド含む204.5)
機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能
コントラスト比3000:1
応答速度9.5ms(GtoG)
視野角(左右:上下)178:178
使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)
画面サイズ40V
画質ハイビジョン
画素数1920×1080
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)83.3
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
待機電力(W)0.5
音声出力8+8W
最大輝度(cd/m2)230
入出力端子AV入力、USB×2(外付けHDD用)、HDMI入力×2、LAN×1(双方向データ放送用)
発売年2023年
パネル駆動方式VA
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード