「hdd ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。スロットインタイプのDVDプレーヤー内蔵でテレビ周りもスッキリ。
外付けHDD(別売り)で録画や留守番録画にも対応。2台目テレビにもおススメ。
用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビ
その他電子番組表(EPG)対応、字幕&字幕スーパー対応、データ放送(BML)
付属品スタンド×2、スタンド取付ネジ×4、専用ACアダプター、リモコン、単4型乾電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)約2.75
消費電力(W)25(待機時0.5)
電源AC100V50/60HZ、DC12V3A(専用アダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)556.5×366.4×165.3
コントラスト比3000:1
対応メディア内蔵DVD再生可能ディスク:DVD、DVD-R/RW(CPRM)、CD、CD-R/RW/フォーマット:DVD-Video、CD-DA、MP3、JPEG
応答速度8.5ms
視野角(左右:上下)178
VESAマウント(mm)100×100
画面サイズ24インチDVD内蔵
画質ハイビジョン
画素数1366×768
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)36
受信チャンネル(ch)地デジ:UHF(13~62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
入出力端子ビデオ入力、ヘッドホン端子出力(3.5mm)、HDMI入力
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
基本機能をきっちりおさえたベーシックモデル。外付けHDD録画機能は留守録にも対応。
HDMI端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本を押さえた入出力端子付で安心の1台です。
用途外付けHDD録画機能対応液晶テレビ
その他電子番組表対応(EPG)、視聴予約可能、双方向データ放送(BML)対応
付属品スタンド×2、固定用ネジ×2、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン、単4電池×2、miniB-CASカード、取扱説明書
機能番組表(EPG)からの予約、最大4TBまでの外付けHDD対応、予約機能、放送時間連動、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能
VESAマウント(mm)200×200
画質ハイビジョン
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)地デジ:UHF(13~62)、CATVパススルー^(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
入出力端子AV入力、USB×2、HDMI×2、LAN(双方向データ放送用)
地上デジタル、BS/CSデジタルチューナー搭載で基本機能をきっちり押さえたベーシックタイプのフルハイビジョンモデルです。
直下型LEDバックライト・ARC対応・CEC連動。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)と基本をおさえた入出力端子を備えています。また、見やすい電子番組表(EPG)に対応、外付けHDDをご用意いただくことでEPGからの予約録画、HDD裏番組録画にも対応しています。
付属品スタンド2本、スタンド取付用ネジ×4、電源ケーブル、AVケーブル、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書
質量(kg)5
電源AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908×515.6(スタンド含む551)×81.8(スタンド含む204.5)
機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能
コントラスト比3000:1
応答速度9.5ms(GtoG)
視野角(左右:上下)178:178
使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)
画面サイズ40V
画質ハイビジョン
画素数1920×1080
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)83.3
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
待機電力(W)0.5
音声出力8+8W
最大輝度(cd/m2)230
入出力端子AV入力、USB×2(外付けHDD用)、HDMI入力×2、LAN×1(双方向データ放送用)
発売年2023年
パネル駆動方式VA
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
地上デジタル・BS/CSデジタルチューナー搭載、外付けHDD留守録に対応したベーシックモデル。映像が空間に溶け込むベゼルレス設計でスッキリ美しいテレビです。HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)備え、基本性能を充実させています。
付属品スタンド2本、ネジ4本、固定用ネジ1本、B-CASカード紛失防止ホルダー1個、リモコン1個(単4電池×2付属)、miniB-CASカード1枚、取扱説明書
質量(kg)スタンド含む3.2
電源(V)AC100~50/60Hz
消費電力(W)通常55、待機時0.5、年間消費電力量:72.7kWh /年
使用温度範囲0~40℃
定格消費電力(W)55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713×420(469)×63(200)(スタンド含む)
機能HDD録画:電子番組表(EPG)対応、、番組表からの録画予約可(最大64件)、最大4TBまでの外付けHDD対応、日時指定予約可、保護機能、放送時間連動、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、その他:電子番組表(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示、8日受信、視聴予約可、双方向データ対応
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
コントラスト比5000:1
液晶パネル32型VAパネル、画素数:1366×768、応答速度:7ms(GtoG)、視野角度:上下176°左右176°、輝度:200cd/m2、コントラスト比:5000:1
応答速度7ms(GtoG)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)713×63(スタンド含む200)×420(スタンド含む469)
視野角(左右:上下)176°:176°
使用条件温度:0~40、湿度:20~80(結露無き事)
出入力端子AV×1、USB×1(録画用外付けHDD用)、HDMI×2、Φ3.5mmヘッドフォン端子×1、LAN×1(双方向データ用)
画素数1366×768
年間消費電力量(kWh/年)72.7
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF13~62、CATV/パススルー(VHF/UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
音声出力10+10W
パネルハイビジョン
待機時消費電力(W)0.5
発売年2024年
モニターサイズ32型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)200
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
地上・BS/CSデジタルチューナー搭載、基本機能を充実させたベーシックモデルの液晶テレビです。
HDMI入力端子×2、コンポジット入力端子×1、光音声デジタル出力端子×1、LAN端子(双方向データ放送用)を備え。4外付けHDD留守番録画にも対応しています。
EPG(電子番組表)対応、7チャンネル6時間分表示。8日分受信。
付属品スタンド2本、固定用ネジ、B-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー、リモコン(単4電池×2入り)、miniB-CASカード、取扱説明書
電源AC100 50/60Hz
機能番組表からの録画予約可(最大録画予約64件)、日時指定予約機能、保護機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能
コントラスト比3000:1
視野角(左右:上下)178:178
使用条件温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露無き事)
画質ハイビジョン
画素数1366×768
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)地上デジタル:UHF(13~62)、CATVパススルー(VHF・UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~CS999
待機電力(W)0.5
入出力端子AV入力、USB×1、HDMI入力×2、ヘッドフォン端子(Φ3.5ステレオミニ)、光デジタル音声出力×1、LAN×1(双方向データ放送用)
発売年2023年
パネル駆動方式VA
関連キーワード