29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

汎用のViOコート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル) 材質超硬 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 表面処理ViO
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

アルミ用VCDコート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル) 材質超硬 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 表面処理VCD
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

長寿命VCS(VCR)コート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル) 材質超硬 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3.175 表面処理VCS(VCR)
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)140 表面処理VCMコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)m7 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)30 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)0~-0.010 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)30 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 外径公差(mm)0~-0.010 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)30 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)0~-0.010 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)30 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)0~-0.010 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)135 表面処理VCMコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)h7 ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)135 表面処理VCMコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)h7 ねじれ角(°)30
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)135 表面処理VCMコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)h7 ねじれ角(°)30
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)135 表面処理VCMコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)h7 ねじれ角(°)30
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)135 表面処理VCMコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)h7 ねじれ角(°)30
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCDコーティング シャンク径公差h7
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングVCS(VCR)コーティング シャンク径公差h7 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 コーティングノンコート シャンク径公差h7
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質超硬 シャンク径公差h7 コーティングTINコーティング
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)