24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車/鋳鉄製品/パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離/コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船/橋梁等の磨き/錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1本
629 税込692
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング トラスコ品番657-8747 材質真鍮メッキ鋼線0.25 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 毛丈(mm)30 毛材真鍮メッキ鋼線0.25 毛色ゴールド 外径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1箱(10本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング トラスコ品番657-8748 材質真鍮メッキ鋼線0.25 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 毛丈(mm)30 毛材真鍮メッキ鋼線0.25 毛色ゴールド 外径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌日出荷

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
599 税込659
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材メッキ撚り線 BBR 外径(Φmm)44・68 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)18 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10 金具径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR 適合材各種金属製品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
659 税込725
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
809 税込890
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
759 税込835
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
869 税込956
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
809 税込890
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の強固なバリ取り、錆・スケール除去、管の内外面のクリーニングや磨き・塗料剥離 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB) 軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 全高(mm)60 毛丈(mm)20 外径(Φmm)20 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 金具径(Φmm)20 ねじサイズM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 ねじサイズM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)85 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)85 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷