15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(化学繊維、動植物繊維)(0.2MB)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 安心・高品質の日本製です。
用途アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
719 税込791
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛丈(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 毛丈35 シャンク寸法Φ6×35L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛材砥粒入りナイロン TX-C#120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
3,098 税込3,408
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
3,198 税込3,518
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)50 線径(Φmm)0.55 外径(Φmm)30 毛材砥粒入りナイロン TX-C#120 金具径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
5,998 税込6,598
15日以内出荷

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きカップブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛材砥粒入りナイロン TX-C#120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
1本
4,498 税込4,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛丈(mm)10 毛材砥粒入りナイロン TX-C#120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.55 毛材砥粒入りナイロン TX-C#120 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)