「ecoflow delta」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
色シルバー×オレンジ
付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書
セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)
材質アルミニウム合金、ABS樹脂
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)140
使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)
奥行(mm)240
コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2
定格出力(W)200
バッテリーリチウムポリマー
充電時間(時間)約8
波形正弦波
出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2
保管温度範囲(℃)0~40
入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A
バッテリー容量(Wh)200
入力ポートAC
出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
関連キーワード