3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用 電源(V)3相200 集塵容量(L)46 トラスコ品番127-6035 セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル 材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル 質量(kg)180 出力(kW)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060 最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz) 静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz) ホース取付口径(Φmm)50
1個
699,800 税込769,780
翌々日出荷

ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに 電源(V)3相200 集塵容量(L)80 仕様RA-3507Lの姉妹品 トラスコ品番127-6030 セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル 材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル 質量(kg)200 出力(kW)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240 最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz) 静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz) ホース取付口径(Φmm)50
1個
739,800 税込813,780
翌々日出荷

パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。 集塵容量(L)32 コード長さ(m)10 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル 質量(kg)90 電圧(V)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×987×1129 最大風量(m3/min)4.5 最大真空圧(kPa)19
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)