7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アノービリバベリースプレーガン BLUECLEAN117用
使用の時、持ちやすく握りやすいガンタイプ形状を採用しています。
トラスコ品番536-2123 適合機種BLUECLEAN117 質量(g)380
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

アノービリバベリースプレーガン BLUECLEAN392PLUS用
使用の時、持ちやすく握りやすいガンタイプ形状を採用しています。
トラスコ品番536-2136 適合機種BLUECLEAN392PLUS 質量(g)580
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

吐出圧力(MPa)10 吐出水量(L/min)5.5 付属品可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター トラスコ品番114-7427 幅(mm)235 質量(kg)5.7 高さ(mm)460 奥行(mm)220 電源(V)単相100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。 3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。 便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄 自動車・自動二輪の洗車 住居物(外壁・床など)の洗浄 網戸の洗浄 トラスコ品番208-5652 セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター 幅(mm)340 質量(kg)8 高さ(mm)800 奥行(mm)310 電源(V)単相100 消費電力(W)1400 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)10 高圧ホース(m)6 吐出水量(L/min)7 アズワン品番64-8370-77
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

アノービリバベリー高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。
トラスコ品番536-2137 適合機種BLUECLEAN392PLUS 質量(g)670
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。Oリング付です。
トラスコ品番536-2129 適合機種BLUECLEAN117 質量(g)480
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

スプレーガンと各種ノズルの間に装着することで、軒下や高い場所でも楽に洗浄することができます。
トラスコ品番536-2116 適合機種BLUECLEAN392PLUS 質量(g)260
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷