9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アノービリバベリー吸水ホース BLUECLEAN BC250用
自吸用ストレーナーと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2124 適合機種BLUECLEAN BC250 質量(g)360
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

自吸用ストレーナー付で、吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2112 適合機種BLUECLEAN392PLUS/117 質量(g)510
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

アノービリバベリー逆止弁コネクタ
吸水ホースに接続することで、水道を直結することが可能です。
トラスコ品番536-2120 適合機種BLUECLEAN BC250 質量(g)60
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2139 適合機種BLUECLEAN BC250 質量(g)40
1個
2,498 税込2,748
欠品中

吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2117 適合機種BLUECLEAN392PLUS/117 質量(g)20
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

水道の蛇口に接続することで、吸水ホースと水道を直結することが可能です。BC250は標準では付属しておりません。オプション品となります。
トラスコ品番536-2128 適合機種BLUECLEAN392PLUS/117/BC250 質量(g)60
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

重さわずか2kgの軽量バッテリー式モバイル高圧洗浄です。2段階パワー調節可能なデュアルスピードシステム搭載しています。コードレスでアウトドアでの洗浄に最適です。吸水ホースを接続するだけなので、面倒な使用前準備も不要で簡単にご使用いただけます。
用途自動車・自動二輪の洗浄に。住居物(外壁・ベランダなど)の洗浄に。網戸の洗浄に。荷積み前のサーフボード・テントなどの洗浄に。 付属品マルチノズル、延長ランス(A)(B)、延長ランス(A)(B)、18V2.5Ahバッテリー トラスコ品番323-2001 幅(mm)920 質量(kg)2 高さ(mm)290 奥行(mm)75 常用吐出圧力(MPa)2.3 連続使用時間(分)21 充電時間1時間30分 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)2.8 商品タイプコードレス
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。 3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。 便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄 自動車・自動二輪の洗車 住居物(外壁・床など)の洗浄 網戸の洗浄 トラスコ品番208-5652 セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター 幅(mm)340 質量(kg)8 高さ(mm)800 奥行(mm)310 電源(V)単相100 消費電力(W)1400 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)10 高圧ホース(m)6 吐出水量(L/min)7 アズワン品番64-8370-77
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

吐出圧力(MPa)10 吐出水量(L/min)5.5 付属品可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター トラスコ品番114-7427 幅(mm)235 質量(kg)5.7 高さ(mm)460 奥行(mm)220 電源(V)単相100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷