「MEJYA-」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MD-MINI
アズワン品番2-9528-01
1台
¥59,700
税込¥65,670
翌々日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム
寸法(mm)104×79×50
高強度のコイル状電極からなる均一な電場により、均一な転写が可能です。湿式のブロッティング方式で、最大4枚のゲルを同時に転写することができます。蓋の向きの付け間違えや運転中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●ブロッティング装置●使用バッファー量(mL):1000~1500●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)
厚さ(mm)適用ゲル:0.25~3.0
寸法(mm)190×130×190
構成ブロッティング装置×1個、カセット×4個、カセットパッド×16枚、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式
アズワン品番4-6694-01
1セット
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
一体成型の泳動槽で少量のバッファーで使用することができます。別売のガラスプレート(MV-10NGS1・ノッチ/スペーサー付)でゲルを作成することで、最大4枚のゲルを同時に泳動することができます。プレキャストゲル(100×100mm・100×80mm)にも互換性があります。蓋の向きの付け間違えや泳動中に内部に触れられない安全デザインです。
仕様●最大ゲル枚数:4枚(80サンプル)※別売のMV-10NGS1が必要です。●使用バッファー量(mL):250~1200●適用電源:電気泳動用電源装置MP-310(別売・品番:3-9292-01)
セット内容泳動槽×1式、ガラスプレート(スペーサー付/ノッチ付)×各2枚、ダミープレート×1枚、1.0mmゲル用12コーム×2枚、ゲル作成器×1個、ミニ冷却バック×1個、ケーブル(黒/赤)×1式
寸法(mm)190×130×150
アズワン品番4-6700-01
1セット
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
小型で軽量な電気泳動用電源装置です。
種別10~500V/1V
アズワン品番2-089-02
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
寸法(mm)Φ95
型番MS-BL95-E
アズワン品番2-9528-16
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム
寸法(mm)71×47×75
容量(mL)50チューブ2本用
型番MD-MINI-B04
アズワン品番2-9528-15
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MC0203
アズワン品番2-9528-02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
寸法(mm)90×129×76
アズワン品番2-9501-16
1個
¥42,200
税込¥46,420
翌々日出荷
仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50
寸法(mm)200×295×140
質量(kg)約8
電源(V)AC110
温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100
アズワン品番2-9501-01
タイマー1~9999分
温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
電源(V)AC110
温度調節範囲(℃)室温+5~150
タイマー1分~99時間59分
温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
仕様設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA
材質PC(ポリカーボネート)・アルミニウム
質量(kg)約1
電源(V)AC100~240
型番Mini300
出力方式定電圧もしくは定電流
最大出力電力(W)60
出力端子並列2端子
サイズ(mm)140×191×84
アズワン品番2-089-01
タイマー1~999分
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途出力端子並列2端子
材質ポリカーボネート
質量(kg)約2
電源(V)AC100~240
コンセント形状3Pプラグ
出力方式定電圧または定電流
出力端子並列2端子×4対
サイズ(mm)215×335×104
タイマー1~999分
寸法(mm)83×58.5×31.5
型番MD-MINI-LID
アズワン品番2-9528-17
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
軽量で持ち運びが可能です。
仕様観察面サイズ(mm):153×153
付属品専用アンバーフィルター・フード×各1個
材質アルミ合金
質量(g)約760
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.8
波長(nm)470
サイズ(mm)200×200×13.9
アズワン品番3-6091-11
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別本体
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~200
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度調節範囲(℃)室温+5~85
外寸法(mm)442×462×452
アズワン品番3-6100-01
庫内寸法(mm)340×225×260
タイマータイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み)
架台270×200mm
撹拌方式旋回方式
温度調節精度(℃)±0.2(37℃設定時)
1個
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷