絞り込み
ブランド
- RYOBI(リョービ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
2ページ目: RYOBI(リョービ)のすべての商品
特価

コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用
RYOBI(リョービ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。適合扉高さ(mm)2100タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
コンシールドドアクローザー(ストップなし)標準タイプ用
RYOBI(リョービ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合扉厚(mm)スチール/36以上、木製/40以上適合扉質量(kg)65以下適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ色シルバー適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
取替ドアクローザ(H)
RYOBI(リョービ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム)
RYOBI(リョービ)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1段付きアームストップストップ付
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
RYOBI(リョービ)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。色シルバータイプパラレル型ストップストップなし仕様左右勝手:兼用
コンシールドドアクローザー(ストップ付)
RYOBI(リョービ)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。ストップ外装式
引戸クローザ
RYOBI(リョービ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。仕様左右勝手:兼用適合材鋼製建具用扉開閉方式片引き適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用)
RYOBI(リョービ)¥9,498~税込¥10,448~1台30日以内出荷リョービドアクローザ「プティタイプ」の後継ドアクローザです。交換時その他機種とは適合いたしません。従来品と取り付け位置の変更はございません。後継機種は扉が180度まで開きます。(従来品は135度まで)。外壁等、傷つける恐れがある場合は戸当たりなどの配慮をお願いします。現物写真等からは取り替えの判断はできかねます。商品寸法を参考のうえ取り替え可否をご検討ください。仕様ストップ付タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45
コンシールドドアクローザー(ストップなし)
RYOBI(リョービ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。ストップなし
ドアクローザ
RYOBI(リョービ)¥9,198~税込¥10,118~1個6日以内出荷から7日以内出荷全機種とも左右勝手共用です。機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。スタンダード型とパラレル型では本体が異なります。
ドアクローザー DC702シリーズ
RYOBI(リョービ)¥9,298~税込¥10,228~1個6日以内出荷アームに702Pの刻印が必ずついているのが特長です。1995年にアームの仕様変更が行われて以降、アームのみや本体のみの交換は出来ず、全て一式での交換となります。
ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド)
RYOBI(リョービ)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷「いってきます」「ただいま」をずっと快適に。 軽く押す(引く)だけのラクラク開閉。ドアを軽く押す(引く)ことで電動(自動)開閉装置が作動します。ブラシレスギアモーター採用により開閉時の作動音はほとんど気になりません。消費電力は最大15Wのエコ設計です。 車いすでも安心のタイムストッパー機能。ドアが全開位置で停止している時間を自由に設定(最大約15秒)できるため、車いすやベビーカーでの通行もスムーズ。荷物の搬入にもたいへん便利です。 DIYでの取付が可能。メーカーを問わず対応寸法内であれば、現在ご使用中の住宅玄関用(戸建)ドアクローザとの取替が可能です。特別な工具や技術は不要。どなたでも手軽に取付ができます。万が一の時でも安心。手動による開閉もOK。 開閉中でも手でドアを軽く押さえるだけで電動(自動)開閉を制御できます。万が一、停電になった場合でも即座に手動操作が可能なので安心です。用途戸建て住宅の玄関ドアなど色黒適合扉幅(mm)800~950適合扉質量(kg)15~65勝手左右兼用セット内容ラクアド本体(アームセット)、カバーセット、電源コード(扉内部配線用、扉外部配線用)、配線BOX(外部配線用)、ACアダプタ、取付ネジセット、調整・固定用スパナ、施工要領書、取扱説明書、型紙、表示シール取付方式パラレル取付周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12.4入力電圧(V)100/240、ACアダプタ出力電流(A)1.5使用電力(W)最大15周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)周囲温度(℃)動作時:-10~50、保存時:-20~70
引戸クローザ スライダーマン
RYOBI(リョービ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして 身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。適合材木製建具用ストップストップ付適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450
充電式クーリングジャケット BCJシリーズ
RYOBI(リョービ)¥8,990税込¥9,8891着6日以内出荷安全:作業者をケガや熱から守る綿素材、帯電しにくいボタン・ファスナー!。最強:最大出力12Vバッテリーと毎分61リットル大風量ファン!。速冷:首筋まで風が届き冷却効果の高いエアダクト!。背面ランヤード取出口あり
【レンタル】高圧洗浄機 AJP-1620A
RYOBI(リョービ)¥4,398~税込¥4,838~1台翌日出荷から4日以内出荷ヘッドポンプはアルミニウム製ですので、耐久性に優れています。大型ハンドルとキャスターが付いています。