カテゴリ

  • 建築金物(12)
絞り込み
ブランド
  • RYOBI(リョービ)
  • ジョー・プリンス竹下(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(140)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • MIWA(10)
  • アズワン(7)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(7)
  • フジオカエアータイト(4)
  • ゼブラ(3)
  • 富士インパルス(3)
  • アサダ(2)
  • 美和ロック(2)
  • 日本ロックサービス(2)
  • トヨタ(2)
  • クラビス(シブタニ)(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ナベヤ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアタイト」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・90度制限・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・90度制限・エアタイトドア用)RYOBI(リョービ)
34,980税込38,478
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズさまざまな空間に調和する美しいフォルム「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプパラレル型ブラケットAT用ブラケットストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・90度制限・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・90度制限・エアタイトドア用)RYOBI(リョービ)
38,980税込42,878
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズさまざまな空間に調和する美しいフォルム「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)、開き角度制限(90°)タイプパラレル型ブラケットAT用ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップ付き・エアタイトドア用)RYOBI(リョービ)
36,980税込40,678
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズさまざまな空間に調和する美しいフォルム「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」安全で快適なバリアフリー設計。一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、車椅子での通行も考慮し、幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。フルスペックを実現する2本アームのアームリンクタイプ
仕様第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、バックチェック、ディレードアクション、トルク調整(#1~#4に対応)タイプパラレル型ブラケットAT用ブラケットストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~85
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップ付き) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップ付き)RYOBI(リョービ)
46,980税込51,678
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付・逆取付兼用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~100
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップなし)RYOBI(リョービ)
41,980税込46,178
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付・逆取付兼用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~100
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き)RYOBI(リョービ)
48,980税込53,878
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザインドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400適合扉質量(kg)25~130
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップなし)RYOBI(リョービ)
43,980税込48,378
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザインドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400適合扉質量(kg)25~130
ドアクローザ 1000シリーズ エアタイトドア用パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ エアタイトドア用パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)
7,798税込8,578
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
シルバー
ドアクローザ 1000シリーズ エアタイトドア用パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ エアタイトドア用パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)
8,998税込9,898
1台
10日以内出荷から20日以内出荷
シルバー
ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・エアタイトドア用) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO アームリンクタイプ パラレル型(ストップなし・エアタイトドア用)RYOBI(リョービ)
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズ さまざまな空間に調和する美しいフォルム 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 一体感のあるシンプルなデザイン。そのスマートなプロポーションは、幅広い建築空間にスッキリと美しく納まります。 独自のハイシリコンアルミダイカスト合金の採用により、JIS GRADE1相当の優れた耐久性能と開閉トルク及び開閉効率を実現しました。 トルク調整・ディレードアクション・バックチェックなどのドアクローザへ求められるすべての機能を標準搭載しており、 車椅子での通行も考慮し、適用ドア巾は1050mm対応に設定しました。幅広い使用シーンに対応できるドアクローザです。
適合扉高さ(mm)1800~2400適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~85タイプパラレル型ストップストップなしブラケットAT用ブラケット開き角度(度)-
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら