13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合扉厚(mm)スチール/36以上、木製/40以上 適合扉質量(kg)65以下 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ 「見せない」という究極のデザイン 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。
タイプ標準取付・逆取付兼用 適合扉高さ(mm)1800~2400 ストップストップ付 適合扉幅(mm)800~1050 適合扉質量(kg)15~100 ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
1台
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
ストップ外装式
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
ストップなし
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100 タイプ標準取付・逆取付兼用 適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上 ストップなし
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザイン。ドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン。見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付用 機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応) 適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上 ストップストップなし 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400 適合扉質量(kg)25~130
1台
43,980 税込48,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ 「見せない」という究極のデザイン 「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」 安全で快適なバリアフリー設計。 「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。
タイプ標準取付・逆取付兼用 適合扉高さ(mm)1800~2400 ストップストップなし 適合扉幅(mm)800~1050 適合扉質量(kg)15~100 ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
1台
35,980 税込39,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン。見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付・逆取付兼用 機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応) 適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上 ストップストップ付 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400 適合扉質量(kg)15~100
1台
46,980 税込51,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン。見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付・逆取付兼用 機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応) 適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上 ストップストップなし 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400 適合扉質量(kg)15~100
1台
41,980 税込46,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザイン。ドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン。見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付用 機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応) 適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上 ストップストップ付 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400 適合扉質量(kg)25~130
1台
48,980 税込53,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100 タイプ標準取付・逆取付兼用 適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上 ストップなし
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)