「室内ドア 木製」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約85~180°
ストップ内装式
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
タイプスタンダード型
シリーズドアクローザ 20シリーズ
耐久性30万回
ストップ角度約85~180°
ストップ内装式
ストップ機能がないドアクローザ「ドアマン」。木製室内ドアに最適。左右兼用です。最大開き角度は、110~140度です、それ以上あけるとドアクローザにより制限がかかり、それ以上開きません。最大開き角度の調整はできません
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右勝手兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)15~30
関連キーワード