「WAKI 引戸用ソフトクローズ DS004」の検索結果
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性30万回
ストップ角度約70~180°
ストップ外装式
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)600~900
適合扉質量(kg)15~30
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
色シルバー
ストップ角度約70~120°
タイプパラレル型
ストップストップ付