専用本体により大型ドアを確実に閉鎖・安定した閉鎖速度の制御を実現しました。
ドアのサイズ・重量・環境に応じた最適な閉じ力が得られるトルク調整機能を標準装備しています。
トルク調整機能によりドアサイズDW1500mm~2500mm(140~350kg)まで幅広く対応できます。
船舶やトンネル等で使用することに対応するため、本体はアルマイト処理を施しアーム類にはステンレス素材を使用しました。
仕様左右勝手:兼用
色シルバー
ブラケット-
適合扉高さ(mm)2700~3500
ストップストップなし
適合扉幅(mm)1500~2500
適合扉質量(kg)140~350以下
関連キーワード