主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)約34.2
長さ(m)10
硬度62
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)
密度1.72Mg/m3
面密度(kg/m2)3.42
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
質量(kg)約25.8
長さ(m)5
硬度62
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)
密度1.72Mg/m3
面密度(kg/m2)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。
用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等
長さ(mm)1000
幅(mm)500
硬度80±10
基材ブチルゴム/粘着剤
難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)
密度1.7Mg/m3±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。
用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等
仕様針入度:45
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)1.6
基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層
密度1.7Mg/m3
質量(kg/枚)約0.85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。
用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、
仕様針入度:45
基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層
密度1.7Mg/m3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード