「焼き付け離型剤」の検索結果
金型に焼付けるタイプの離型剤です。121℃で15分かけて硬化させる事により耐久性のある離型膜を形成します。
用途回転成型、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂にも使用可能。シリコン含有。
仕様塩素系不使用、速乾性、Kosher認証品
最高使用温度(℃)315℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.04L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷