「金型洗浄剤」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂成型中、金型温度が高くても使用できるクリーナーです。柑橘系素材から作られており油、ワックス、グリース、ガスヤニ、樹脂汚れを強力に洗浄します。常温ではあまり揮発せず浸透して頑固な汚れを溶解します。
用途金型温度が高い時でも使えるよう開発されており、成型中に金型を綺麗にしたい時に最適。頑固な樹脂汚れ、ガスヤニ、油汚れに。NSF P1登録品。
仕様塩素系不使用
規格米国GRAS
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(425mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。
用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。
仕様塩素系不使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(425mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
金型を降ろした後に使用するクリーナーです。金型に残ったシリコーン、グリス、オイル、ワックスを取り除きます。速乾タイプです。
用途非導電性。NSF P1登録品
仕様塩素系不使用、速乾性、残留物の発生を抑制、非導電性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.17L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード