11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)232℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)260℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能 最高使用温度(℃)315℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

SLIDE(スライド)ステアリン酸亜鉛離型剤
エコ商品
ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
用途非シリコン系。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化 最高使用温度(℃)315℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,898 税込3,188
欠品中

全ての熱可塑性樹脂に使用できる離型剤です。米国食品規格認証離型剤につき、食品・飲料・医薬品・化粧品関連に最適です。非常に耐久性の高い離型剤です。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。全ての熱可塑性樹脂の成型に。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用 無色 規格米国食品規格認証(+++++) 最高使用温度(℃)315℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.03L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

SLIDE(スライド)ポリカーボネート専用
エコ商品
ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。
用途ポリカーボネート専用。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、塗装可能 規格UL認証 最高使用温度(℃)343℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.04L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
欠品中

SLIDE(スライド)デュラコート
エコ商品
金型に焼付けるタイプの離型剤です。121℃で15分かけて硬化させる事により耐久性のある離型膜を形成します。
用途回転成型、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂にも使用可能。シリコン含有。 仕様塩素系不使用、速乾性、Kosher認証品 最高使用温度(℃)315℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

SLIDE(スライド)シリコン
エコ商品
非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。
用途シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。 仕様塩素系不使用 規格UL認証、米国食品規格認証(++) 最高使用温度(℃)315℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.03kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

SLIDE(スライド)ハイテンプ1800
エコ商品
ボロンナイトライド配合で、PEI/ULTEMといった高温成型のスーパーエンプラに対応した離型剤です。耐熱性は982℃と非常に高く、樹脂だけでなく、鉛、亜鉛、アルミニウム、真鍮といった低融点の金属ダイカストやガラスにも使用できます。
用途ボロンナイトライド配合。高温成型スーパーエンプラに最適。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能 最高使用温度(℃)982℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

SLIDE(スライド)ピュア・イーズ
エコ商品
米国食品規格認証離型剤で、食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に最適です。無色透明・無味・無臭です。熱可塑性樹脂、ポリオレフィン系、ポリカーボネート、ゴム、エポキシ等幅広い素材に使用できます。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用 規格UL認証、米国食品規格認証(+++++) 最高使用温度(℃)315℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.03L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

SLIDE(スライド)DFL・ドライフィルム
エコ商品
PTFEを含有し速乾性に優れた離型剤です。射出成型や深絞り成型に最適。特に固くて脆い樹脂や、各種ゴムの成型に適しています。ドライなのでほこりや汚れを呼び込みにくく腐食性の薬剤にも不活性です。
用途ABS、ナイロン、ビニール、PVC等ほどんとの樹脂、ゴム類に最適。フェノール系、ウレタン系の離型にも。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)260℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.021L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
3,398 税込3,738
4日以内出荷